Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 1 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 2 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 3 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 4 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 1 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 2 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 3 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Фото - 4 - Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Video thumbnail for Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.

Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт. (0714131300)

Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт.
Номер товару 0714131300
Немає в наявності
Ціна:
9966 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

13 шт. Рішення для гвинтів з пошкодженої різьбленням або зрізаних болтів.

  • Точно виготовлений конічний спіральний профіль
  • Квадрат приводний 3/8 дюйма, розмір 8-14 мм
  • Квадрат приводний 1/2 дюйма, 16-21 мм

Все головки мають зрізи під ключ для зовнішніх шліців

  • Допускається застосування ударної викрутки
  • Просте витягнення гвинтів або гайок з пошкодженої різьбленням завдяки конічної спіральної формі
  • Значна економія часу завдяки швидкому ослабленню замість нагрівання і висвердлювання
  • Ідеально підходить для різьбових стрижнів і шпильок
    завдяки зовнішньому переходнику для ключа

У комплект:

  • Спіральна головка 3/8 дюйма, 8 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюйма, 10 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюйма, 11 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 13 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 14 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 16 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 17 мм
  • Спіральна головка 1/2 дюйма, 18 мм
  • Спіральна головка 1/2 дюйма, 19 мм
  • Спіральна головка 1/2 дюйма, 21 мм
  • Пробойник для вилучення 3/8 дюйма
  • Пробойник для вилучення 1/2 дюйма
  • Металевий футляр, розмір 1
  • Міцний ложемент з утримує ефектом

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Набір універсальних головок 3/8''+1/2'' для викручування зламаних болтів 13 шт. - відео
Опис arrow_down

13 шт. Рішення для гвинтів з пошкодженої різьбленням або зрізаних болтів.

  • Точно виготовлений конічний спіральний профіль
  • Квадрат приводний 3/8 дюйма, розмір 8-14 мм
  • Квадрат приводний 1/2 дюйма, 16-21 мм

Все головки мають зрізи під ключ для зовнішніх шліців

  • Допускається застосування ударної викрутки
  • Просте витягнення гвинтів або гайок з пошкодженої різьбленням завдяки конічної спіральної формі
  • Значна економія часу завдяки швидкому ослабленню замість нагрівання і висвердлювання
  • Ідеально підходить для різьбових стрижнів і шпильок
    завдяки зовнішньому переходнику для ключа

У комплект:

  • Спіральна головка 3/8 дюйма, 8 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюйма, 10 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюйма, 11 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 13 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 14 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 16 мм
  • Спіральна головка 3/8 дюймів, 17 мм
  • Спіральна головка 1/2 дюйма, 18 мм
  • Спіральна головка 1/2 дюйма, 19 мм
  • Спіральна головка 1/2 дюйма, 21 мм
  • Пробойник для вилучення 3/8 дюйма
  • Пробойник для вилучення 1/2 дюйма
  • Металевий футляр, розмір 1
  • Міцний ложемент з утримує ефектом
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -73.2 %
446.47 грн/шт
119.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити