Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 1 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 2 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 3 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 4 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 1 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 2 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 3 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Фото - 4 - Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.
Video thumbnail for Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт.

Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. (0714131300)

Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. НАБОР-ЗАЖИМН.-ГОЛОВОК-13TLG
Номер товара 0714131300
Нет в наличии
Цена:
9966 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

13 шт. Решения для винтов с поврежденной резьбой или срезанных болтов.

  • Точно изготовлен конический спиральный профиль
  • Квадрат приводной 3/8 дюйма, размер 8-14 мм
  • Квадрат приводной 1/2 дюйма, 16-21 мм

Все головки имеют срезы под ключ для внешних шлицов

  • Допускается применение ударной отвертки
  • Простое извлечение винтов или гаек с поврежденной резьбой благодаря конической спиральной форме
  • Значительная экономия времени благодаря быстрому ослаблению вместо нагрева и высверливания
  • Идеально подходит для резьбовых стержней и шпилек
    благодаря внешнему переходнику для ключа

В комплект:

  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 8 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 10 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 11 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 13 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 14 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 16 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 17 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 18 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 19 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 21 мм
  • Пробойник для извлечения 3/8 дюйма
  • Пробойник для извлечения 1/2 дюйма
  • Металлический футляр, размер 1
  • Прочный ложемент с удерживающим эффектом

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Набор универсальных головок 3/8''+1/2'' для выкручивания сломанных болтов 13 шт. - відео
Описание arrow_down

13 шт. Решения для винтов с поврежденной резьбой или срезанных болтов.

  • Точно изготовлен конический спиральный профиль
  • Квадрат приводной 3/8 дюйма, размер 8-14 мм
  • Квадрат приводной 1/2 дюйма, 16-21 мм

Все головки имеют срезы под ключ для внешних шлицов

  • Допускается применение ударной отвертки
  • Простое извлечение винтов или гаек с поврежденной резьбой благодаря конической спиральной форме
  • Значительная экономия времени благодаря быстрому ослаблению вместо нагрева и высверливания
  • Идеально подходит для резьбовых стержней и шпилек
    благодаря внешнему переходнику для ключа

В комплект:

  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 8 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 10 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюйма, 11 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 13 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 14 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 16 мм
  • Спиральная головка 3/8 дюймов, 17 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 18 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 19 мм
  • Спиральная головка 1/2 дюйма, 21 мм
  • Пробойник для извлечения 3/8 дюйма
  • Пробойник для извлечения 1/2 дюйма
  • Металлический футляр, размер 1
  • Прочный ложемент с удерживающим эффектом
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте