Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE

Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, 9 шт., RED STRIPE (5752042230)

Набір ключів Г-подібних HEX, короткі, S2, SW1,5-10 mm, 9 шт., RED STRIPE -арт. 5752042230
Номер товару 5752042230
В наявності
Ціна:
333.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцна конструкція та довговічний матеріал для найскладніших завдань у різних сферах таких галузей, як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Тип наконечника: Для шестигранника
Входить до комплекту поставки:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Кількість штук в асортименті/наборі:
9 шт.
Дизайн:
Дуже довгий

Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стержень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Протиковзка текстура

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Ширококутний рух

Забезпечує виняткову мобільність із широким переміщенням до 30 градусів під час роботи в обмеженому просторі або з дуже низьким кліренсом.

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Легкий, компактний та міцний пластиковий корпус

Ідеально підходить для зберігання в кишені або сумці на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами

Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Матеріал S2
Тип наконечника Шестигранник
Комплектація 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцна конструкція та довговічний матеріал для найскладніших завдань у різних сферах таких галузей, як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Тип наконечника: Для шестигранника
Входить до комплекту поставки:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Кількість штук в асортименті/наборі:
9 шт.
Дизайн:
Дуже довгий

Сталевий сплав S2

S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стержень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Протиковзка текстура

Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Шестигранний стрижень

Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Ширококутний рух

Забезпечує виняткову мобільність із широким переміщенням до 30 градусів під час роботи в обмеженому просторі або з дуже низьким кліренсом.

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Легкий, компактний та міцний пластиковий корпус

Ідеально підходить для зберігання в кишені або сумці на поясі для інструментів. Маркування нанесено великими, зручними для читання написами

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Матеріал S2
Тип наконечника Шестигранник
Комплектація 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2026.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
900 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
20.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
107.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити