Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX, 14 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, 14 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX, 14 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних HEX, 14 шт., ZEBRA (07153154)

Набір ключів Г-подібних HEX, SW2-19 мм, 14 шт., ZEBRA -арт. 07153154
Номер товару 07153154
Немає в наявності
Ціна:
4044.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У пластиковому тримачі, 14 шт., коротка версія Сертифікат відповідності ISO 2936 (аналог DIN 911)
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Тип наконечника Внутрішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У пластиковому тримачі, 14 шт., коротка версія Сертифікат відповідності ISO 2936 (аналог DIN 911)
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт