Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів ріжкових з еліптичною ручкою в ложементі, 7 шт.
Фото - 1 - Набір ключів ріжкових з еліптичною ручкою в ложементі, 7 шт.
Фото - 1 - Набір ключів ріжкових з еліптичною ручкою в ложементі, 7 шт.

Набір ключів ріжкових з еліптичною ручкою в ложементі, 7 шт. (0965241007)

Набір ключів ріжкових з еліптичною ручкою в ложементі 2.4.1, 7 шт., RED STRIPE -арт. 0965241007
Номер товару 0965241007
В наявності
Ціна:
1620 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір двосторонніх ріжкових ключів з еліптичною ручкою в ложементі 2.4.1, 7 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Ріжковий ключ: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 20х22 мм
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 333 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір двосторонніх ріжкових ключів з еліптичною ручкою в ложементі 2.4.1, 7 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Ріжковий ключ: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 20х22 мм
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 333 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
1.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити