Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір запобіжників ATO, 3-30A, 10 шт.
Фото - 1 - Набір запобіжників ATO, 3-30A, 10 шт.
Фото - 1 - Набір запобіжників ATO, 3-30A, 10 шт.

Набір запобіжників ATO, 3-30A, 10 шт. (0731100)

Набір запобіжників 3.0-30A WURTH 10 шт.
Номер товару 0731100
В наявності
Ціна:
256.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір запобіжників вилка 5-30A

  • У блістерній упаковці
  • Форма: С

Склад набору:

  • Запобіжник 5А - 1 шт.
  • Запобіжник 7.5А - 1 шт.
  • Запобіжник 25А -1 шт.
  • Запобіжник 30А - 1 шт.
  • Запобіжник 10А - 2 шт.
  • Запобіжник 15А - 2 шт.
  • Запобіжник 20А - 2 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір запобіжників вилка 5-30A

  • У блістерній упаковці
  • Форма: С

Склад набору:

  • Запобіжник 5А - 1 шт.
  • Запобіжник 7.5А - 1 шт.
  • Запобіжник 25А -1 шт.
  • Запобіжник 30А - 1 шт.
  • Запобіжник 10А - 2 шт.
  • Запобіжник 15А - 2 шт.
  • Запобіжник 20А - 2 шт.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -43.9 %
62.4 грн/шт
34.98 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -30 %
22.8 грн/шт
15.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити