Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір напильників Wurth дерев'яна ручка 100мм 6 шт.
Фото - 1 - Набір напильників Wurth дерев'яна ручка 100мм 6 шт.
Фото - 1 - Набір напильників Wurth дерев'яна ручка 100мм 6 шт.

Набір напильників Wurth дерев'яна ручка 100мм 6 шт. (07146174)

Набір напильників Wurth дерев'яна ручка 100мм 6 шт. Н-Р-напилком-6TLG
Номер товару 07146174
В наявності
Ціна:
631.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

6 шт., DIN 7283

  • Дерев'яна рукоятка
  • У пластиковій сумці

Форми:

  • плоский
  • плоский гострий
  • напівкруглий
  • круглий
  • тригранний
  • чотиригранний
Довжина полотна напилка (L) 100 мм
Насічка 2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

6 шт., DIN 7283

  • Дерев'яна рукоятка
  • У пластиковій сумці

Форми:

  • плоский
  • плоский гострий
  • напівкруглий
  • круглий
  • тригранний
  • чотиригранний
Характеристики arrow_down
Довжина полотна напилка (L) 100 мм
Насічка 2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3047.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1213.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити