Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор напильников Wurth деревянная рукоятка 100мм 6 шт.
Фото - 1 - Набор напильников Wurth деревянная рукоятка 100мм 6 шт.
Фото - 1 - Набор напильников Wurth деревянная рукоятка 100мм 6 шт.

Набор напильников Wurth деревянная рукоятка 100мм 6 шт. (07146174)

Набор напильников Wurth деревянная рукоятка 100мм 6 шт. Н-Р-НАПИЛЬНИКОВ-6TLG
Номер товара 07146174
В наличии
Цена:
631.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

6 шт., DIN 7283

  • Деревянная рукоятка
  • В пластиковой сумке

Формы:

  • плоский
  • плоский острый
  • полукруглый
  • круглый
  • трехгранный
  • четырехгранный
Длина полотна напильника (L) 100 мм
Насечка 2

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

6 шт., DIN 7283

  • Деревянная рукоятка
  • В пластиковой сумке

Формы:

  • плоский
  • плоский острый
  • полукруглый
  • круглый
  • трехгранный
  • четырехгранный
Характеристики arrow_down
Длина полотна напильника (L) 100 мм
Насечка 2
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
139.92 грн/шт
84 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии