Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою в ложементі , 12 шт.
Фото - 1 - Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою в ложементі , 12 шт.
Фото - 1 - Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою в ложементі , 12 шт.

Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою в ложементі , 12 шт. (0965641012)

Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою в ложементі 6.4.1, 12 шт., RED STRIPE -арт. 0965641012
Номер товару 0965641012
В наявності
Ціна:
3960 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою в ложементі 6.4.1, 12 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Накидний двосторонній ключ вигнутий: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20×22 мм, 21×23 мм, 24×27 мм, 25х28 мм, 30х32 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Розмір секції піни 6.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 343 x 38 x 333 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір ключів накидних 75° з еліптичною ручкою в ложементі 6.4.1, 12 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Накидний двосторонній ключ вигнутий: 6х7 мм, 8х9 мм, 10х11 мм, 12х13 мм, 14х15 мм, 16х17 мм, 18х19 мм, 20×22 мм, 21×23 мм, 24×27 мм, 25х28 мм, 30х32 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Розмір секції піни 6.4.1
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 343 x 38 x 333 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
907.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
535.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купити