Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір слюсарних інструментів, 19 шт.
Фото - 1 - Набір слюсарних інструментів, 19 шт.
Фото - 2 - Набір слюсарних інструментів, 19 шт.
Фото - 3 - Набір слюсарних інструментів, 19 шт.
Фото - 1 - Набір слюсарних інструментів, 19 шт.
Фото - 2 - Набір слюсарних інструментів, 19 шт.
Фото - 3 - Набір слюсарних інструментів, 19 шт.

Набір слюсарних інструментів, 19 шт. (0965905918)

Набір слюсарних інструментів у ложементі, 19 предметів, ZEBRA -арт. 0965905918
Номер товару 0965905918
В наявності
Ціна:
13800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
19 предм. Сумісний з усіма продуктами системи ORSY. Єдині розміри сітки Приваблива карбонова обробка Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності і легкого очищення Швидкий і простий пошук необхідного інструменту Розміри інструменту зазначені на вставці
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
19 предм. Сумісний з усіма продуктами системи ORSY. Єдині розміри сітки Приваблива карбонова обробка Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності і легкого очищення Швидкий і простий пошук необхідного інструменту Розміри інструменту зазначені на вставці
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.3 %
4.55 грн/шт
2.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити