Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів BASIC
Фото - 1 - Набір інструментів BASIC
Фото - 2 - Набір інструментів BASIC
Фото - 3 - Набір інструментів BASIC
Фото - 4 - Набір інструментів BASIC
Фото - 5 - Набір інструментів BASIC
Фото - 6 - Набір інструментів BASIC
Фото - 7 - Набір інструментів BASIC
Фото - 8 - Набір інструментів BASIC
Фото - 9 - Набір інструментів BASIC
Фото - 1 - Набір інструментів BASIC
Фото - 2 - Набір інструментів BASIC
Фото - 3 - Набір інструментів BASIC
Фото - 4 - Набір інструментів BASIC
Фото - 5 - Набір інструментів BASIC
Фото - 6 - Набір інструментів BASIC
Фото - 7 - Набір інструментів BASIC
Фото - 8 - Набір інструментів BASIC
Фото - 9 - Набір інструментів BASIC

Набір інструментів BASIC (0965905111)

Набір інструментів BASIC в ложементі, 127 предметів -арт. 0965905111
Номер товару 0965905111
В наявності
Ціна:
51000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги товару Набір інструментів BASIC в ложементі Wurth
  • Високоякісна якість виготовлення інструментів
  • Міцність і довговічність матеріалів
  • Широкий асортимент інструментів для різних потреб
  • Зручний ложемент для організації та зберігання інструментів
  • Надійність та безпека використання
  • Ергономічний дизайн для комфортного використання
  • Відмінне співвідношення ціни та якості
Колір оздоблення Вуглець
Кількість виробів в асортименті/комплекті 127 шт.
Розмір секції піни 8.4.1 + 4.4.1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги товару Набір інструментів BASIC в ложементі Wurth
  • Високоякісна якість виготовлення інструментів
  • Міцність і довговічність матеріалів
  • Широкий асортимент інструментів для різних потреб
  • Зручний ложемент для організації та зберігання інструментів
  • Надійність та безпека використання
  • Ергономічний дизайн для комфортного використання
  • Відмінне співвідношення ціни та якості
Характеристики arrow_down
Колір оздоблення Вуглець
Кількість виробів в асортименті/комплекті 127 шт.
Розмір секції піни 8.4.1 + 4.4.1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -6.9 %
3.48 грн/шт
3.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 300 шт
Купити
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
40.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
57.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Знижка -64.6 %
20.88 грн/шт
7.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити