Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 1 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 2 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 3 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 4 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 5 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 6 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 1 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 2 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 3 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 4 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 5 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION
Фото - 6 - Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION (06132024)

Набір біт для точної механіки з викруткою RW-EDITION, 41 предмет -арт.06132024
Номер товару 06132024
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
• Комфортна та зручна робота завдяки 2-компонентній прецизійній конструкції ручки викрутки • Антистатичний захист від розрядів, що забезпечує максимальну безпеку для електричних пристроїв • Поворотний торцевий ковпачок з виїмкою під палець для оптимальноїроботи • Пластиковий кейс з інноваційною магнітною застібкою для безпечного зберігання інструментів • Обидві магнітні насадки автоматично розгортаються, коли кейс відкривається і забезпечують дуже зручне виймання біт • Помічені відділення забезпечують швидку ідентифікацію потрібних біт • Розміри: 154 x 75 x 30 мм 40 високоякісних стандартних або безпечних біт 4 мм з хромванадієвої сталі 1 шт. інженерна викрутка по 1 шт. біт PH000; PH00; PH0; PH1 і PH2 по 1 шт. шліцьових біт 1; 1,5; 2 і 3 мм по 1 шт. шестигранних біт 1,5; 2; 2,5 і 3 мм по 1 шт. біт TX 2; 3; 4 і 5 по 1 шт. біт TX з отвором 6; 7; 8; 9; 10 і 15 по 1 шт. пелюсткових біт P2; P3; P4 і P5 по 1 шт. торцевих головок 2,5 та 3 мм по 1 шт. потрійних квадратних біт SQ1 і SQ2 по 1 шт. Y-подібних біт Y000; Y00; Y0 і Y1 по 1 шт. трикутних біт 2 та 2,6 мм 1 шт. біта U2.6 1 шт. біта для виймання SIM-карти 1 шт. біта PH00 зі штифтом
Довжина ручки (A) 103 мм
Діаметр ковпачка (C) 14,2 мм
Довжина поворотного ковпачка (B) 25,2 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника 4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 41 шт.
Діаметр ручки (D) 9 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Область застосування Для електриків, майстрів з виготовлення моделей, монтажників обладнання або просто при роботі з дрібними гвинтами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
• Комфортна та зручна робота завдяки 2-компонентній прецизійній конструкції ручки викрутки • Антистатичний захист від розрядів, що забезпечує максимальну безпеку для електричних пристроїв • Поворотний торцевий ковпачок з виїмкою під палець для оптимальноїроботи • Пластиковий кейс з інноваційною магнітною застібкою для безпечного зберігання інструментів • Обидві магнітні насадки автоматично розгортаються, коли кейс відкривається і забезпечують дуже зручне виймання біт • Помічені відділення забезпечують швидку ідентифікацію потрібних біт • Розміри: 154 x 75 x 30 мм 40 високоякісних стандартних або безпечних біт 4 мм з хромванадієвої сталі 1 шт. інженерна викрутка по 1 шт. біт PH000; PH00; PH0; PH1 і PH2 по 1 шт. шліцьових біт 1; 1,5; 2 і 3 мм по 1 шт. шестигранних біт 1,5; 2; 2,5 і 3 мм по 1 шт. біт TX 2; 3; 4 і 5 по 1 шт. біт TX з отвором 6; 7; 8; 9; 10 і 15 по 1 шт. пелюсткових біт P2; P3; P4 і P5 по 1 шт. торцевих головок 2,5 та 3 мм по 1 шт. потрійних квадратних біт SQ1 і SQ2 по 1 шт. Y-подібних біт Y000; Y00; Y0 і Y1 по 1 шт. трикутних біт 2 та 2,6 мм 1 шт. біта U2.6 1 шт. біта для виймання SIM-карти 1 шт. біта PH00 зі штифтом
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (A) 103 мм
Діаметр ковпачка (C) 14,2 мм
Довжина поворотного ковпачка (B) 25,2 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір наконечника 4 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 41 шт.
Діаметр ручки (D) 9 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Застосування arrow_down
Область застосування Для електриків, майстрів з виготовлення моделей, монтажників обладнання або просто при роботі з дрібними гвинтами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1758 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності