Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 22 шт.
Фото - 1 - Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 22 шт.
Фото - 1 - Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 22 шт.

Набір біт 1/4IN+10 mm в ложементі, 22 шт. (0965241008)

Набір біт 1/4IN + 10 mm в ложементі 2.4.1, 22 шт., RED STRIPE -арт. 0965241008
Номер товару 0965241008
В наявності
Ціна:
2640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір біт в ложементі 2.4.1, 22 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, HEX4, HEX5
  • Торцева головка з бітою 1/2 дюйма подовжена: HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14, TX25, TX27, TX30, TX40
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 22 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 333 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір біт в ложементі 2.4.1, 22 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Торцева головка з бітою 1/4 дюйма: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0, HEX4, HEX5
  • Торцева головка з бітою 1/2 дюйма подовжена: HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14, TX25, TX27, TX30, TX40
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 2.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 22 шт.
Колір оздоблення Чорний матовий
Ширина x висота x глибина 113 x 38 x 333 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.38 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
907.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
535.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купити