Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір адаптерів для промивки систем кондиціонування
Фото - 1 - Набір адаптерів для промивки систем кондиціонування
Фото - 1 - Набір адаптерів для промивки систем кондиціонування

Набір адаптерів для промивки систем кондиціонування (1900011101)

Набір адаптерів для промивки систем А/С -арт. 1900011101
Номер товару 1900011101
Немає в наявності
Ціна:
25200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги адаптерів для промивки системкондиціонування Wurth
  • Універсальність: Набір адаптерів Wurth підходить для промивки різних типів систем кондиціонування, дозволяючи з легкістю очищати канали і деталі в різних конфігураціях.
  • Надійність: Вироблений з високоякісних матеріалів, набір адаптерів Wurth гарантує довговічність та стійкість до корозії, що забезпечує його ефективне функціонування протягом тривалого часу.
  • Простота використання: Завдяки зручному дизайну, набір адаптерів Wurth легко монтується на системи кондиціонування, що дозволяє користувачам самостійно проводити процедуру промивки без необхідності звертатися до фахівців.
  • Ефективність: Завдяки своїй структурі та особливостям конструкції, набір адаптерів Wurth забезпечує ефективну промивку систем кондиціонування, що позитивно впливає на їхню роботу і тривалість служби.
  • Універсальність моделей: Набір адаптерів Wurth підходить для використання з різними моделями та марками систем кондиціонування, що робить його варіантом, зручним для багатьох користувачів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги адаптерів для промивки системкондиціонування Wurth
  • Універсальність: Набір адаптерів Wurth підходить для промивки різних типів систем кондиціонування, дозволяючи з легкістю очищати канали і деталі в різних конфігураціях.
  • Надійність: Вироблений з високоякісних матеріалів, набір адаптерів Wurth гарантує довговічність та стійкість до корозії, що забезпечує його ефективне функціонування протягом тривалого часу.
  • Простота використання: Завдяки зручному дизайну, набір адаптерів Wurth легко монтується на системи кондиціонування, що дозволяє користувачам самостійно проводити процедуру промивки без необхідності звертатися до фахівців.
  • Ефективність: Завдяки своїй структурі та особливостям конструкції, набір адаптерів Wurth забезпечує ефективну промивку систем кондиціонування, що позитивно впливає на їхню роботу і тривалість служби.
  • Універсальність моделей: Набір адаптерів Wurth підходить для використання з різними моделями та марками систем кондиціонування, що робить його варіантом, зручним для багатьох користувачів.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
9336 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
6 грн/шт
4.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купити