Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A
Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A
Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A (043823)
DIN 471, фосфатовані пружинна сталь, форма A
КОЛЬЦО-СТОП.-ВАЛ-DIN471-A-23X1,2
Номер товару 043823
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
6 грн/шт
-30 %
4.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
| Товщина (s1) | 1,2 мм |
| Ширина (b1) | 2,9 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 21,5 мм |
| Підходить для діаметру паза | 22 мм |
| Підходить для валів | 23 мм |
| Ширина петлі (a1) | 4,3 мм |
| DIN | 471 |
| Форма | A |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Інформація про продукт
Опис
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
Характеристики
| Товщина (s1) | 1,2 мм |
| Ширина (b1) | 2,9 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 21,5 мм |
| Підходить для діаметру паза | 22 мм |
| Підходить для валів | 23 мм |
| Ширина петлі (a1) | 4,3 мм |
| DIN | 471 |
| Форма | A |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A
Стопорне кільце на вал форма A 10X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 11X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 12X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 13X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 14X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 15X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 16X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 17х1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 18X1,2 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 20X1,2 WURTH
Немає відгуків про цей товар.