Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 2 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 3 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 4 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 5 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 2 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 3 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 4 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.
Фото - 5 - Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт.

Набір головок торцевих ударних 1/2IN, 3 шт. (071413430)

Набір головок торцевих ударних 1/2IN, захищені пластиком, 3 шт. -арт. 071413430
Номер товару 071413430
Немає в наявності
Ціна:
2669.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір з 3 предметів, що містить втулки торцевих головок розмірів 17/19/21 з армуючим кільцем для подовження терміну служби

  • Стандарт: DIN 3121/ISO 1174
  • Привід: Отвір для стопорного штифта і паз для ущільнювального кільця
  • Геометрія: довга

Довгий термін служби
Армуюче кільце забезпечує термін служби вдвічі довше, ніж у стандартних торцевих ударних головок для легкосплавних ободів

Змінна пластмасова гільза
Пластмасове покриття для захисту алюмінієвих обідків

Торцеві головки з кольоровим маркуванням
Простий і швидкий вибір необхідного розміру

Розмір під ключ 17 x 19 x 21 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір з 3 предметів, що містить втулки торцевих головок розмірів 17/19/21 з армуючим кільцем для подовження терміну служби

  • Стандарт: DIN 3121/ISO 1174
  • Привід: Отвір для стопорного штифта і паз для ущільнювального кільця
  • Геометрія: довга

Довгий термін служби
Армуюче кільце забезпечує термін служби вдвічі довше, ніж у стандартних торцевих ударних головок для легкосплавних ободів

Змінна пластмасова гільза
Пластмасове покриття для захисту алюмінієвих обідків

Торцеві головки з кольоровим маркуванням
Простий і швидкий вибір необхідного розміру

Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 17 x 19 x 21 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
66.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити