Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цифровий мультиметр
Фото - 2 - Цифровий мультиметр
Фото - 3 - Цифровий мультиметр
Фото - 4 - Цифровий мультиметр
Фото - 5 - Цифровий мультиметр
Фото - 6 - Цифровий мультиметр
Фото - 1 - Цифровий мультиметр
Фото - 2 - Цифровий мультиметр
Фото - 3 - Цифровий мультиметр
Фото - 4 - Цифровий мультиметр
Фото - 5 - Цифровий мультиметр
Фото - 6 - Цифровий мультиметр

Цифровий мультиметр (071558550)

Мультиметр цифровий, професійний
Номер товару 071558550
В наявності
Ціна:
16560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний професійний цифровий мультиметр, забезпечує найважливіші функції для щоденного використання в кваліфікованих професіях, бізнесі та промисловості

Для технічного обслуговування, монтажу, сервісу
Надійний завдяки ударостійкому корпусу
  • Вимірювання напруги
    змінний, постійний струм
  • Вимірювання сили струму
    змінний, постійний струм, від 10 мкА
  • Вимірювання опору, ємності й температури
  • Акустична перевірка ланцюга на обрив, тестування діодів
  • Можливість вимірювання напруги при низькому імпедансі (VLOWZ = 500 кОм)
  • Безконтактний індикатор напруги (NCV): При небезпечній напрузі дисплей горить червоним
  • Вбудований світлодіод для зручності роботи в умовах поганої освітленості (підсвічування місця вимірювання)
  • Великий РК-дисплей з підсвічуванням для зручного зчитування показань
  • Роздільна здатність 6000 імпульсів для високого рівня точності
  • Автоматичний вибір діапазону, постійний і змінний струм - виявлення і відключення живлення
  • Проста заміна запобіжників
  • Магніти на протиударному корпусі дозволяють закріплювати прилад на електрошафах і металевих дверях
  • Регульована складна опора дозволяє регулювати кут нахилу
  • Дистанційний 19-мм тримач для наконечників щупів полегшує проведення вимірювань в розетках

Примітка
Детальна інформація про інноваційні функції і вимірювані величини вказана в технічному паспорті
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,6 В/змін.струму-750 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,6 В/пост.струму-1000 В/пост.струму
Діапазон вимірювання ємності, мін./макс. 1 nF-100 mF
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 1 Ом-60 МОм
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В LR6 AA
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 10 мкA/змін./пост.струму-10 А/змін./пост.струму
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. від -55 до 1200 °C
Індикація 6000 цифр
Категорія захисту від перенапруги CAT III/600 В
Ступінь захисту IP IP 54
Автоматична система відключення Так
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 1000 В/пост.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,6 В/пост.струму
Довжина x Ширина x Висота 165 x 80 x 45 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний професійний цифровий мультиметр, забезпечує найважливіші функції для щоденного використання в кваліфікованих професіях, бізнесі та промисловості

Для технічного обслуговування, монтажу, сервісу
Надійний завдяки ударостійкому корпусу
  • Вимірювання напруги
    змінний, постійний струм
  • Вимірювання сили струму
    змінний, постійний струм, від 10 мкА
  • Вимірювання опору, ємності й температури
  • Акустична перевірка ланцюга на обрив, тестування діодів
  • Можливість вимірювання напруги при низькому імпедансі (VLOWZ = 500 кОм)
  • Безконтактний індикатор напруги (NCV): При небезпечній напрузі дисплей горить червоним
  • Вбудований світлодіод для зручності роботи в умовах поганої освітленості (підсвічування місця вимірювання)
  • Великий РК-дисплей з підсвічуванням для зручного зчитування показань
  • Роздільна здатність 6000 імпульсів для високого рівня точності
  • Автоматичний вибір діапазону, постійний і змінний струм - виявлення і відключення живлення
  • Проста заміна запобіжників
  • Магніти на протиударному корпусі дозволяють закріплювати прилад на електрошафах і металевих дверях
  • Регульована складна опора дозволяє регулювати кут нахилу
  • Дистанційний 19-мм тримач для наконечників щупів полегшує проведення вимірювань в розетках

Примітка
Детальна інформація про інноваційні функції і вимірювані величини вказана в технічному паспорті
Характеристики arrow_down
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 0,6 В/змін.струму-750 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,6 В/пост.струму-1000 В/пост.струму
Діапазон вимірювання ємності, мін./макс. 1 nF-100 mF
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 1 Ом-60 МОм
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В LR6 AA
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 10 мкA/змін./пост.струму-10 А/змін./пост.струму
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. від -55 до 1200 °C
Індикація 6000 цифр
Категорія захисту від перенапруги CAT III/600 В
Ступінь захисту IP IP 54
Автоматична система відключення Так
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 1000 В/пост.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,6 В/пост.струму
Довжина x Ширина x Висота 165 x 80 x 45 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити