Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - монтажний клей
Фото - 2 - монтажний клей
Фото - 3 - монтажний клей
Фото - 4 - монтажний клей
Фото - 1 - монтажний клей
Фото - 2 - монтажний клей
Фото - 3 - монтажний клей
Фото - 4 - монтажний клей

монтажний клей (0892100100)

Монтажний клей КЛЕЙ-МОНТАЖНИЙ-310мл
Номер товару 0892100100
Немає в наявності
Ціна:
356.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Assembly adhesive for fast and high-strength adhesive bonding for indoor and outdoor applications
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Густина / умови 1,1 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Температура займання, мін. -18 °C
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Тип упаковки Балон
Хімічна основа Бутадієн-стірольний каучук
Колір Світло-бежевий
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить силікону Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Assembly adhesive for fast and high-strength adhesive bonding for indoor and outdoor applications
Характеристики arrow_down
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Густина / умови 1,1 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Температура займання, мін. -18 °C
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Тип упаковки Балон
Хімічна основа Бутадієн-стірольний каучук
Колір Світло-бежевий
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить силікону Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1057.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2089.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення