Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø45X18
Фото - 2 - Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø45X18
Фото - 1 - Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø45X18
Фото - 2 - Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø45X18

Плашкотримач EN 22568 Performance, Ø45X18 (0659800600)

Тримач плашок EN 22568 Performance ПЛАШКА-EN22568-PERFORMANCE-45X18 ZEBRA
Номер товару 0659800600
Немає в наявності
Ціна:
1057.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високопродуктивний тримач для плашки з литого цинку для монтажу круглих різьбонарізних плашок, виготовлений відповідно до DIN EN 22568, DIN EN 24231. Оновлена модель з посиленим корпусом і чорними ручками виконані зі сталі для високих навантажень
  • Безпечна робота навіть в разі застосування великих зусиль
  • Дуже висока витривалість в порівнянні зі стандартними моделями завдяки новій геометрії інструменту і нового процесу виготовлення з більш жорсткими виробничими допусками
  • Зручна робота.
    Фіксація з дрібною перехресною накаткою забезпечує затиск різьбової плашки без викрутки
Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. 16-20 мм
Довжина 440 мм
Внутрішній діаметр x висота 45 x 18 мм
Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. 5/8-13/16 дюйма
Стандарти EN 22568
Матеріал Литий цинк
Інструкції Різьбонарізна плашка встановлюється в паз тримача плашки на висоті середнього гвинта. Насамперед, середній гвинт фіксується викруткою. Потім два протилежні гвинти затягуються, щоб правильно затиснути різьбонарізну плашку. За ними слідують два гвинти, які остаточно закріплюють різьбонарізну плашку. Потім різьбонарізна плашка встановлюється вертикально на заготовку. Завдяки двом ручкам можна тепер збільшити зусилля для спрощення різання. Різьбонарізні плашки "HSS Performance" та "HSCo Multi Performance" можна використовувати з обох боків завдяки двосторонньому розрізу. При різанні необхідно використовувати достатню кількість мастила. Після двох обертів розріз може бути порушено коротким поворотом назад.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високопродуктивний тримач для плашки з литого цинку для монтажу круглих різьбонарізних плашок, виготовлений відповідно до DIN EN 22568, DIN EN 24231. Оновлена модель з посиленим корпусом і чорними ручками виконані зі сталі для високих навантажень
  • Безпечна робота навіть в разі застосування великих зусиль
  • Дуже висока витривалість в порівнянні зі стандартними моделями завдяки новій геометрії інструменту і нового процесу виготовлення з більш жорсткими виробничими допусками
  • Зручна робота.
    Фіксація з дрібною перехресною накаткою забезпечує затиск різьбової плашки без викрутки
Характеристики arrow_down
Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. 16-20 мм
Довжина 440 мм
Внутрішній діаметр x висота 45 x 18 мм
Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. 5/8-13/16 дюйма
Стандарти EN 22568
Матеріал Литий цинк
Застосування arrow_down
Інструкції Різьбонарізна плашка встановлюється в паз тримача плашки на висоті середнього гвинта. Насамперед, середній гвинт фіксується викруткою. Потім два протилежні гвинти затягуються, щоб правильно затиснути різьбонарізну плашку. За ними слідують два гвинти, які остаточно закріплюють різьбонарізну плашку. Потім різьбонарізна плашка встановлюється вертикально на заготовку. Завдяки двом ручкам можна тепер збільшити зусилля для спрощення різання. Різьбонарізні плашки "HSS Performance" та "HSCo Multi Performance" можна використовувати з обох боків завдяки двосторонньому розрізу. При різанні необхідно використовувати достатню кількість мастила. Після двох обертів розріз може бути порушено коротким поворотом назад.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2089.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення