Тримач плашки EN 22568 Performance
Тримач плашки EN 22568 Performance
Тримач плашки EN 22568 Performance
Версії товару Тримач плашки EN 22568 Performance
Технічна інформація
| Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. | 1/8-5/32 дюйма |
| Довжина | 175 мм |
| Внутрішній діаметр x висота | 20 x 5 мм |
| Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. | 3-4 мм |
| Площа нарізання різьби, метричної, дрібної, мін. / макс. | 3-4 мм |
| Стандарти | EN 22568 |
| Матеріал | Литий цинк |
Технічна інформація
| Довжина | 175 мм |
| Внутрішній діаметр x висота | 20 x 7 мм |
| Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. | 3/16-1/4 дюйма |
| Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. | 4,5-6 мм |
| Площа нарізання різьби, метричної, дрібної, мін. / макс. | 4,5-6 мм |
| Стандарти | EN 22568 |
| Матеріал | Литий цинк |
Технічна інформація
| Довжина | 210 мм |
| Внутрішній діаметр x висота | 25 x 9 мм |
| Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. | 5/16-5/16 дюйма |
| Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. | 7-9 мм |
| Площа нарізання різьби, метричної, дрібної, мін. / макс. | 7-9 мм |
| Стандарти | EN 22568 |
| Матеріал | Литий цинк |
Технічна інформація
| Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. | 1/6-3/32 дюйма |
| Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. | 1-2,6 мм |
| Площа нарізання різьби, метричної, дрібної, мін. / макс. | 1-2,6 мм |
| Внутрішній діаметр x висота | 16 х 5 мм |
| Довжина | 160 мм |
| Стандарти | EN 22568 |
| Матеріал | Литий цинк |
Технічна інформація
| Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. | 16-20 мм |
| Довжина | 440 мм |
| Внутрішній діаметр x висота | 45 x 18 мм |
| Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. | 5/8-13/16 дюйма |
| Стандарти | EN 22568 |
| Матеріал | Литий цинк |
Технічна інформація
| Площа нарізання різьби, метричної, дрібної, мін. / макс. | 22-26 мм |
| Довжина | 495 мм |
| Площа нарізання різьби (G-thread), дюймової, мін. / макс. | 5/8-3/4 дюйма |
| Внутрішній діаметр x висота | 55 х 16 мм |
| Стандарти | EN 22568 |
| Матеріал | Литий цинк |
Технічна інформація
| Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. | 22-24 мм |
| Довжина | 495 мм |
| Внутрішній діаметр x висота | 55 x 22 мм |
| Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. | 7/8-1 дюйма |
| Стандарти | EN 22568 |
| Матеріал | Литий цинк |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Тримач плашки EN 22568 Performance |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 216.78 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2215.68 грн |
Тримач Плашки EN 22568 Performance від Wurth: Потужний та Зручний Інструмент
Тримач плашки EN 22568 Performance від Wurth є видатним інструментом, розробленим для професійних механіків, металообробних фахівців і всіх, хто цінує якісні рішення в інструменті. Цей власник має ряд видатних характеристик, які роблять його ідеальним вибором для різання, фрезерування та обробки матеріалів.
Переваги Тримача Плашки EN 22568 Performance від Wurth:
-
Максимальна продуктивність: Тримач EN 22568 Performance спроектований для забезпечення максимальної продуктивності при обробці різних матеріалів, включаючи метали та пластик.
-
Зручність та Ефективність: Ергономічна рукоятка та зручна система кріплення забезпечують комфорт та ефективність при роботі з плашками.
-
Регулювання Кута Нахилу: Тримач дозволяє регулювати кут нахилу плашки, що дає більшу гнучкість у виконанні різних завдань.
-
Зносостійкість: Виготовлений із високоякісних матеріалів, власник EN 22568 Performance відрізняється високою зносостійкістю та тривалим терміном служби.
-
Сфери застосування: Підходить для металообробки, включаючи фрезерування, нарізку різьблення, стругання та інші операції, що робить його універсальним інструментом для промислових та автомобільних завдань.
-
Сумісність з різними плашками: Тримач сумісний з різними типами різальних плашок, що розширює його функціональність.
Сфери Застосування Тримача Плашки EN 22568 Performance від Wurth:
-
Металообробка: Ідеальне рішення для обробки та різання металевих деталей та заготовок.
-
Виробництво: Широко використовується у виробничих цехах для точних операцій з обробки матеріалів.
-
Автомобільний ремонт: Ефективний при автомобільних ремонтних роботах, включаючи стругання та обробку деталей.
Тримач плашки EN 22568 Performance від Wurth є надійним та потужним інструментом, який допоможе вам впоратися з різноманітними завданнями у сфері металообробки та виробництва. Завдяки його видатним характеристикам, він стане вашим незамінним помічником у досягненні професійних та якісних результатів.
При виборі тримача плашки EN 22568 Performance від Wurth, слід звернути увагу на такі важливі характеристики:
-
Сумісність із Плашками: Переконайтеся, що утримувач сумісний з типами ріжучих плашок, які ви плануєте використовувати. Це гарантує правильне кріплення та роботу інструменту.
-
Регулювання Кута Нахилу: Можливість регулювання кута нахилу плашки є важливою характеристикою, оскільки це дозволяє адаптувати інструмент під конкретні завдання та матеріали.
-
Матеріал та міцність: Зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлений утримувач. Якісні сплави або покриття забезпечують тривалий термін служби та стійкість до зношування.
-
Ергономіка та Рукоятка: Переконайтеся, що рукоятка тримача зручна для вас і забезпечує надійне захоплення. Ергономічний дизайн знижує стомлюваність під час роботи.
-
Продуктивність та Універсальність: Інструмент повинен забезпечувати високу продуктивність та бути універсальним у використанні. Чи підходить він для різних видів обробки та матеріалів?
-
Бренд та Репутація: Бренд Wurth відомий своєю репутацією у сфері інструментів. Переконайтеся, що вибраний власник відповідає стандартам якості цього бренду.
-
Відгуки та рекомендації: Пошук відгуків від користувачів та рекомендацій від фахівців може допомогти вам оцінити реальний досвід використання інструменту.
Вибір тримача плашки EN 22568 Performance від Wurth залежить від ваших конкретних завдань та переваг. Звернувши увагу на зазначені характеристики, ви зможете вибрати інструмент, який найкраще підходить для вашої роботи та забезпечує високу продуктивність та надійність.