Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток гумовий тип В 65мм
Фото - 1 - Молоток гумовий тип В 65мм
Фото - 1 - Молоток гумовий тип В 65мм

Молоток гумовий тип В 65мм (071573407)

Молоток гумовий, тип B Молоток гумовий тип В 65мм DIN5128 B D65MM -арт. 071573407
Номер товару 071573407
В наявності
Ціна:
612 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

DIN 5128

  • Одна плоска особа та одна вигнута особа;
  • Ручка з лакованого ясеня.
Довжина голови 115 мм
Довжина ручки 340 мм
Діаметр (Ø) 65 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

DIN 5128

  • Одна плоска особа та одна вигнута особа;
  • Ручка з лакованого ясеня.
Характеристики arrow_down
Довжина голови 115 мм
Довжина ручки 340 мм
Діаметр (Ø) 65 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити