Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений
Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений
Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений
Версії товару Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Довжина | 100 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр отвору під різьбу | 8,5 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M10 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Розмір квадрату | 8,0 мм |
| Діаметр хвостовика | 10,0 мм |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Діаметр отвору під різьбу | 10,2 мм |
| Довжина | 110 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 376 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M12 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр хвостовика | 9,0 мм |
| Розмір квадрату | 7,00 мм |
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Діаметр отвору під різьбу | 2,5 мм |
| Розмір квадрату | 2,7 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 3,5 мм |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 56 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M3 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр отвору під різьбу | 3,3 мм |
| Розмір квадрату | 3,4 мм |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 4,5 мм |
| Довжина | 63 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M4 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр отвору під різьбу | 4,2 мм |
| Розмір квадрату | 4,9 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M5 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр хвостовика | 6,0 мм |
Технічна інформація
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Розмір квадрату | 4,9 мм |
| Довжина | 80 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M6 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр отвору під різьбу | 5,0 мм |
| Діаметр хвостовика | 6,0 мм |
| Крок різьби | 1,0 мм |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Розмір квадрату | 6,2 мм |
| Діаметр отвору під різьбу | 6,8 мм |
| Довжина | 90 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M8 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр хвостовика | 8,0 мм |
Технічна інформація
| Довжина | 110 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 376 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M14 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Крок різьби | 2,0 мм |
| Розмір квадрату | 9,0 мм |
| Діаметр отвору під різьбу | 12,0 мм |
| Діаметр хвостовика | 11,0 мм |
Технічна інформація
| Довжина | 110 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 376 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M16 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Крок різьби | 2,0 мм |
| Розмір квадрату | 9,0 мм |
| Діаметр хвостовика | 12,0 мм |
| Діаметр отвору під різьбу | 14,0 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 586.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3190.32 грн |
Фугувальна насадка HSCO Wurth Neotap зелена — професійний інструмент для обробки м'якої деревини

Після багаторічного досвіду в столярній справі, виготовленні меблів та обробці м'якої деревини можу з повною впевненістю стверджувати, що фугувальна насадка HSCO Wurth Neotap зелена стала революційним рішенням для професіоналів, які вимагають максимальної м'якості та делікатності при обробці м'якої деревини та дерев'яних виробів. За роки практики я переконався, що якість фугувальної насадки та її конструкція прямо пропорційно впливають на збереження структури м'якої деревини, якість обробки та загальну ефективність столярних робіт. Особливо це стосується роботи з сосною, ялиною, тополею та іншими м'якими породами — неправильно підібраний інструмент може призвести до сколів, ворсистості поверхні або пошкодження делікатної структури деревини. Саме тому я завжди тримаю в робочому місці набір фугувальних насадок HSCO Neotap зелених — вони дозволяють виконувати найскладніші роботи з обробки м'якої деревини з максимальною делікатністю та надійністю навіть при роботі з найделікатнішими породами та найскладнішими виробами.
Технологічна досконалість фугувальних насадок HSCO Neotap зелених Wurth полягає в їх унікальній конструкції та використанні найсучасніших матеріалів та технологій для забезпечення стабільно високого результату при делікатній обробці м'якої деревини. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної швидкорізальної сталі з додаванням кобальту, що забезпечує виняткову твердість, зносостійкість та можливість роботи з високими обертами без втрати ріжучої здатності. Особливої уваги заслуговує інноваційна геометрія різальної частини — насадка має ретельно розраховану форму зубців з оптимізованою товщиною та кутами, які забезпечують максимально м'яку та делікатну обробку м'якої деревини без сколів та ворсистості. Зелене маркування вказує на спеціальну серію з геометрією, оптимізованою для роботи з м'якими породами деревини та волокнистими композиційними матеріалами. Спеціальна форма стружкової канавки забезпечує ефективне відведення стружки з зони різання, що запобігає перегріву та забезпечує стабільний процес обробки навіть при роботі з смолянистими породами. Стандартний різьбловий хвостовик забезпечує сумісність з усіма типами ручних фугувальних машин та швидку заміну насадок без необхідності використання додаткових ключів. Ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення та точний контроль під час роботи, що критично важливо для досягнення високої якості обробки делікатних матеріалів.
З практики можу поділитися безліччю вражаючих прикладів, коли фугувальні насадки HSCO Neotap зелені кардинально покращили якість та швидкість виконання столярних робіт з м'якою деревиною та забезпечили вирішення найскладніших завдань з обробки. Минулого місяця отримав термінове замовлення на виготовлення соснових меблів — потрібно було обробити крайки соснових панелей для створення ідеально гладких поверхонь без ворсистості перед фінішною обробкою. На попередній роботі я використовував звичайні фугувальні насадки, і процес був надзвичайно проблематичним — насадки часто залишали ворсистість та нерівності на поверхні м'якої сосни, а деякі панелі потребували повторної обробки та шліфування. Перейшовши на фугувальні насадки HSCO Neotap зелені Wurth, я зміг обробити всі панелі за один робочий день без єдиного сколу або ворсистості, причому якість обробки виявилася в десять разів вищою порівняно з попередніми результатами. Ще один показовий випадок — виготовлення дитячих меблів з осики, коли потрібно було обробити складні профілі та криві поверхні для створення безпечних декоративних елементів без гострих країв. Завдяки надлійності, продуктивності та винятковій делікатності фугувальних насадок HSCO Neotap зелених, ми завершили всі обробні роботи на 75% швидче запланованого терміну, що дозволило столярній майстерні вчасно завершити всі роботи та здати меблі замовнику у встановлений термін, отримавши значний економічний ефект від скорочення часу виконання замовлення та підвищення якості результату.