Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 1 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 2 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 3 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 4 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 1 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 2 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 3 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Фото - 4 - Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5

Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5 (0655700500)

Мітчик машинний для наскрізних отворів, нерж., HSCO-NEOTAP-GREEN-M5, ZEBRA -арт. 0655700500
Номер товару 0655700500
В наявності
Ціна:
648 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2. Нова розроблена геометрія з поєднанням лівої спіралі та зрізу Оптимізоване, надійне видалення стружки Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки Відмінне видалення стружки Наддовга канавка Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками Ексклюзивно в Würth
Крок різьби 0,8 мм
Підходить для межі міцності до 1200 Н/мм²
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 371
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр отвору під різьбу 4,2 мм
Розмір квадрату 4,9 мм
Довжина 70 мм
Форма D
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2X (6HX)
Тип різьби x номінальний діаметр M5
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Нержавіюча сталь, Сталь
Підгрупа матеріалів Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Діаметр хвостовика 6,0 мм
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2. Нова розроблена геометрія з поєднанням лівої спіралі та зрізу Оптимізоване, надійне видалення стружки Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки Відмінне видалення стружки Наддовга канавка Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками Ексклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,8 мм
Підходить для межі міцності до 1200 Н/мм²
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 371
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр отвору під різьбу 4,2 мм
Розмір квадрату 4,9 мм
Довжина 70 мм
Форма D
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2X (6HX)
Тип різьби x номінальний діаметр M5
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Нержавіюча сталь, Сталь
Підгрупа матеріалів Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Діаметр хвостовика 6,0 мм
Застосування arrow_down
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
204 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити