Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M12
Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M12
Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M12 (0655701200)
Мітчик машинний для наскрізних отворів, нерж., HSCO-NEOTAP-GREEN-M12, ZEBRA -арт. 0655701200
Номер товару 0655701200
В наявності
Ціна:
1428 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2.
Нова розроблена геометрія з поєднанням лівої спіралі та зрізу
Оптимізоване, надійне видалення стружки
Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки
Відмінне видалення стружки
Наддовга канавка
Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби
Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі
Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками
Ексклюзивно в Würth
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Діаметр отвору під різьбу | 10,2 мм |
| Довжина | 110 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 376 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M12 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр хвостовика | 9,0 мм |
| Розмір квадрату | 7,00 мм |
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Інноваційний інструмент для обробки легованих або високолегованих сталей (нержавіюча сталь), а також корозійно- та кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталевих матеріалів з міцністю до 1200 Н/мм2.
Нова розроблена геометрія з поєднанням лівої спіралі та зрізу
Оптимізоване, надійне видалення стружки
Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки
Відмінне видалення стружки
Наддовга канавка
Оптимізована подача охолоджуючої рідини для глибокої різьби
Геометрія різання, точно адаптована до нержавіючої сталі
Термін служби до 50% довший у порівнянні зі звичайними машинними мітчиками
Ексклюзивно в Würth
Характеристики
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Діаметр отвору під різьбу | 10,2 мм |
| Довжина | 110 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 376 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M12 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь, Сталь |
| Підгрупа матеріалів | Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
| Діаметр хвостовика | 9,0 мм |
| Розмір квадрату | 7,00 мм |
Застосування
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Мітчик машинний HSCo NeoTap зелений, M5
Немає відгуків про цей товар.