Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 1 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 2 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 3 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 4 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 5 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 6 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 1 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 2 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 3 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 4 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 5 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600
Фото - 6 - Міксер для будівельних сумішей RW 1600

Міксер для будівельних сумішей RW 1600 (16028410)

Міксер для будівельних сумішей RW 1600, WORKSHOP -арт. 16028410
Номер товару 16028410
В наявності
Ціна:
5400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійний будівельний міксер 1600 Вт

Потужний двошвидкісний інструмент, призначений для ефективного перемішування будівельних сумішей будь-якої в'язкості — від фарб та клеїв до густих розчинів і штукатурок
Завдяки посиленому редуктору та зручній ергономіці міксер забезпечує стабільну роботу навіть під великими навантаженням.

Основні характеристики:

  • Напруга та потужність: 230 В, 50 Гц, 1600 Вт
  • Двошвидкісний редуктор:
    • Швидкість I: 0–600 об/хв
    • Швидкість II: 0–800 об/хв
  • Насадка у комплекті: 140 × 590 мм
  • Тип з'єднання мішалки: різьблення M14

Технічні переваги та функціонал:

  • Регулювання обертів: шестиступеневий перемикач дозволяє точно підібрати швидкість під конкретний матеріал
  • Потрійний редуктор: забезпечує високий крутний момент і ресурс при великих навантаженнях
  • Плавний пуск: виключає ривок на старті та запобігає розбризкуванню сумішей
  • Зручність обслуговування: зовнішні вугільні щітки – швидкий доступ для заміни

Ергономіка та безпека:

  • Захищена конструкція: м’які ручки та 4 гумові захисні кути для стійкості та захисту корпусу
  • Професійний кабель живлення: 2‑метровий гумовий шнур із європейською вилкою (VDE сертифікація)

Витривалий редуктор, потужний двигун та продумана система захисту роблять цей будівельний міксер оптимальним рішенням для постійного використання на будмайданчиках. Він забезпечує рівномірне, швидке та контрольоване перемішування навіть найважчих, густих сумішей

Номінальна споживана потужність 1600 Вт
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Вага обладнання 3,4 кг
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Частота обертання при ном. навантаженні на 1-й швидкості, мін. / макс. 0-600 об/хв
Частота обертання при ном. навантаженні на 2-й швидкості, мін. / макс. 0-800 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійний будівельний міксер 1600 Вт

Потужний двошвидкісний інструмент, призначений для ефективного перемішування будівельних сумішей будь-якої в'язкості — від фарб та клеїв до густих розчинів і штукатурок
Завдяки посиленому редуктору та зручній ергономіці міксер забезпечує стабільну роботу навіть під великими навантаженням.

Основні характеристики:

  • Напруга та потужність: 230 В, 50 Гц, 1600 Вт
  • Двошвидкісний редуктор:
    • Швидкість I: 0–600 об/хв
    • Швидкість II: 0–800 об/хв
  • Насадка у комплекті: 140 × 590 мм
  • Тип з'єднання мішалки: різьблення M14

Технічні переваги та функціонал:

  • Регулювання обертів: шестиступеневий перемикач дозволяє точно підібрати швидкість під конкретний матеріал
  • Потрійний редуктор: забезпечує високий крутний момент і ресурс при великих навантаженнях
  • Плавний пуск: виключає ривок на старті та запобігає розбризкуванню сумішей
  • Зручність обслуговування: зовнішні вугільні щітки – швидкий доступ для заміни

Ергономіка та безпека:

  • Захищена конструкція: м’які ручки та 4 гумові захисні кути для стійкості та захисту корпусу
  • Професійний кабель живлення: 2‑метровий гумовий шнур із європейською вилкою (VDE сертифікація)

Витривалий редуктор, потужний двигун та продумана система захисту роблять цей будівельний міксер оптимальним рішенням для постійного використання на будмайданчиках. Він забезпечує рівномірне, швидке та контрольоване перемішування навіть найважчих, густих сумішей

Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 1600 Вт
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Вага обладнання 3,4 кг
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Частота обертання при ном. навантаженні на 1-й швидкості, мін. / макс. 0-600 об/хв
Частота обертання при ном. навантаженні на 2-й швидкості, мін. / макс. 0-800 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.82 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
114.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.4 %
23.22 грн/шт
6.65 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
153.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
275.77 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
308.47 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити