Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет для мастила акумуляторний FP12-A
Фото - 1 - Пістолет для мастила акумуляторний FP12-A
Фото - 2 - Пістолет для мастила акумуляторний FP12-A
Фото - 1 - Пістолет для мастила акумуляторний FP12-A
Фото - 2 - Пістолет для мастила акумуляторний FP12-A

Пістолет для мастила акумуляторний FP12-A (57002001)

Акумуляторний пістолет для мастила FP12-A, LIION-1X3,0AH -арт. 57002001
Номер товару 57002001
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
48764.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцний та зручний акумуляторний пістолет для мастила

Призначений для змащування різних точок обслуговування та забезпечує високу ефективність роботи.

Високий робочий тиск

Дозволяє подавати всі стандартні типи мастил

Ергономічна конструкція

Пістолет зручно лежить у руці та забезпечує комфортну й ненапружену роботу

Li-ion акумулятор

Тривалий час роботи на одному заряді. Зручний індикатор показує рівень заряду у будь-який момент

Широкі можливості застосування

  • Подавання мастила з картриджів
  • Подавання з м’яких упаковок
  • Подавання з інших контейнерів

Міцна конструкція

Стійкість до забруднень і пошкоджень гарантує тривалий термін служби

Додаткова інформація

Для заповнення через прес-маслянку потрібен заливний штуцер, арт. 098602

Примітка

Інструкції щодо використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами тестах та досвіді. Перед застосуванням завжди проводьте власні випробування

Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 3 Aгод
Вага обладнання з акумулятором 3,3 кг
Місткість з картриджем 411 г
Робочий тиск, макс. 562 бар
Тиск в шлангу, макс. 690 бар
Комплектація Сумка для зберігання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцний та зручний акумуляторний пістолет для мастила

Призначений для змащування різних точок обслуговування та забезпечує високу ефективність роботи.

Високий робочий тиск

Дозволяє подавати всі стандартні типи мастил

Ергономічна конструкція

Пістолет зручно лежить у руці та забезпечує комфортну й ненапружену роботу

Li-ion акумулятор

Тривалий час роботи на одному заряді. Зручний індикатор показує рівень заряду у будь-який момент

Широкі можливості застосування

  • Подавання мастила з картриджів
  • Подавання з м’яких упаковок
  • Подавання з інших контейнерів

Міцна конструкція

Стійкість до забруднень і пошкоджень гарантує тривалий термін служби

Додаткова інформація

Для заповнення через прес-маслянку потрібен заливний штуцер, арт. 098602

Примітка

Інструкції щодо використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами тестах та досвіді. Перед застосуванням завжди проводьте власні випробування

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 3 Aгод
Вага обладнання з акумулятором 3,3 кг
Місткість з картриджем 411 г
Робочий тиск, макс. 562 бар
Тиск в шлангу, макс. 690 бар
Комплектація Сумка для зберігання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!