Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Масленка, аккумуляторная, FP12-A
Фото - 1 - Масленка, аккумуляторная, FP12-A
Фото - 2 - Масленка, аккумуляторная, FP12-A
Фото - 1 - Масленка, аккумуляторная, FP12-A
Фото - 2 - Масленка, аккумуляторная, FP12-A

Масленка, аккумуляторная, FP12-A (57002001)

Масленка, аккумуляторная, FP12-A
Номер товара 57002001
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
48764.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочный и удобный аккумуляторный пистолет для смазки

Предназначен для смазки различных точек обслуживания и обеспечивает высокую эффективность работы.

Высокое рабочее давление

Позволяет подавать все типы смазочных масел

Эргономичная конструкция

Пистолет удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную и ненапряженную работу

Li-ion аккумулятор

Длительное время работы на одном заряде. Удобный индикатор показывает уровень заряда в любой момент.

Широкие возможности применения

  • Подача смазки из картриджей
  • Подача из мягких упаковок
  • Подача из других контейнеров

Прочная конструкция

Устойчивость к загрязнениям и повреждениям гарантирует длительный срок службы

Дополнительная информация

Для заполнения через пресс-масленку требуется заливной штуцер, арт. 098602

Примечание

Инструкции по использованию являются рекомендациями, основанными на проводимых нами тестах и опыте. Перед использованием всегда проводите собственные испытания

Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Емкость аккумулятора/батареи 3 Aч
Вес оборудования с аккумулятором 3,3 кг
Вместимость с картриджем 411 г
Рабочее давление, макс. 562 бар
Давление в шланге, макс. 690 бар
Комплектация Сумка для хранения

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочный и удобный аккумуляторный пистолет для смазки

Предназначен для смазки различных точек обслуживания и обеспечивает высокую эффективность работы.

Высокое рабочее давление

Позволяет подавать все типы смазочных масел

Эргономичная конструкция

Пистолет удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную и ненапряженную работу

Li-ion аккумулятор

Длительное время работы на одном заряде. Удобный индикатор показывает уровень заряда в любой момент.

Широкие возможности применения

  • Подача смазки из картриджей
  • Подача из мягких упаковок
  • Подача из других контейнеров

Прочная конструкция

Устойчивость к загрязнениям и повреждениям гарантирует длительный срок службы

Дополнительная информация

Для заполнения через пресс-масленку требуется заливной штуцер, арт. 098602

Примечание

Инструкции по использованию являются рекомендациями, основанными на проводимых нами тестах и опыте. Перед использованием всегда проводите собственные испытания

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Емкость аккумулятора/батареи 3 Aч
Вес оборудования с аккумулятором 3,3 кг
Вместимость с картриджем 411 г
Рабочее давление, макс. 562 бар
Давление в шланге, макс. 690 бар
Комплектация Сумка для хранения
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!