Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 1 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 2 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 3 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 4 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 5 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 6 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 1 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 2 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 3 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 4 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 5 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3
Фото - 6 - НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3

НАБІР МАЛЯРА, НАПІВМАСКА HM175 З 1 КОМПЛЕКТОМ ФІЛЬТРІВ А2Р3 (0899175020)

Набір маляра, напівмаска HM 175 з 1 комплектом фільтрів А2Р3 - арт. 0899175020
Номер товару 0899175020
В наявності
Ціна:
4180.21 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Готове рішення «з коробки»: повністю укомплектована система для негайного захисту дихання без додаткового підбору компонентів

Цей набір — професійний інструмент для роботи в умовах підвищеної небезпеки. Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) належать до III категорії ризику, оскільки є останнім і найважливішим бар’єром, що запобігає незворотній шкоді здоров’ю та розвитку серйозних професійних захворювань при регулярному контакті з токсичними речовинами.

Сфери застосування та від чого захищає (Клас A2P3):

Комплектний протигазоаерозольний фільтр A2P3 забезпечує подвійний захист. Наявність касети класу P3 (найвищий ступінь) дозволяє використовувати маску як повноцінний засіб захисту від екстремально небезпечного пилу, навіть за відсутності газів.

1. Протиаерозольний захист (Клас P3 — токсичний пил та мікроорганізми):

  • Робота з азбестом: безпечний демонтаж старої ізоляції, шиферу, гальмівних колодок та інших азбестовмісних матеріалів
  • Обробка важких металів: захист під час зварювання, різання, шліфування або плавлення металів (свинець, кадмій, марганець, хром)
  • Радіоактивний пил: надійна фільтрація радіоактивних частинок з повітря (важливо: фільтр захищає від потрапляння пилу в дихальні шляхи, але не від самого випромінювання)
  • Скловолокно та композити: захист від найдрібнішого токсичного пилу при різанні та шліфуванні
  • Сільське господарство та біозахист: захист від спор плісняви, грибків, бактерій та вірусів, а також при роботі з сухими пестицидами

2. Захист від газів та парів (Клас A2 — органіка з температурою кипіння > 65°C):

  • Малярні роботи: надійний бар’єр при розпиленні автомобільних та промислових фарб, лаків і ґрунтовок на основі розчинників
  • Робота з хімією: приготування та нанесення епоксидних і поліефірних смол, клеїв, поліуретанових герметиків
  • Знежирення: робота з промисловими розчинниками, сольвентами, очищувачами деталей

Технічні переваги набору:

  • Комфорт тривалої роботи: збалансована конструкція та два клапани вдиху суттєво знижують опір диханню, запобігаючи швидкій втомі
  • Ергономіка: низькопрофільний дизайн не перекриває огляд і сумісний із захисними окулярами закритого або відкритого типу
  • Стандарти безпеки: обладнання відповідає європейським нормам EN 140 (напівмаски) та EN 14387 (комбіновані фільтри)

Склад набору:

  • Ергономічна напівмаска HM 175 — 1 шт.
  • Комбіновані змінні фільтри A2P3 — 2 шт. (1 пара)
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Готове рішення «з коробки»: повністю укомплектована система для негайного захисту дихання без додаткового підбору компонентів

Цей набір — професійний інструмент для роботи в умовах підвищеної небезпеки. Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) належать до III категорії ризику, оскільки є останнім і найважливішим бар’єром, що запобігає незворотній шкоді здоров’ю та розвитку серйозних професійних захворювань при регулярному контакті з токсичними речовинами.

Сфери застосування та від чого захищає (Клас A2P3):

Комплектний протигазоаерозольний фільтр A2P3 забезпечує подвійний захист. Наявність касети класу P3 (найвищий ступінь) дозволяє використовувати маску як повноцінний засіб захисту від екстремально небезпечного пилу, навіть за відсутності газів.

1. Протиаерозольний захист (Клас P3 — токсичний пил та мікроорганізми):

  • Робота з азбестом: безпечний демонтаж старої ізоляції, шиферу, гальмівних колодок та інших азбестовмісних матеріалів
  • Обробка важких металів: захист під час зварювання, різання, шліфування або плавлення металів (свинець, кадмій, марганець, хром)
  • Радіоактивний пил: надійна фільтрація радіоактивних частинок з повітря (важливо: фільтр захищає від потрапляння пилу в дихальні шляхи, але не від самого випромінювання)
  • Скловолокно та композити: захист від найдрібнішого токсичного пилу при різанні та шліфуванні
  • Сільське господарство та біозахист: захист від спор плісняви, грибків, бактерій та вірусів, а також при роботі з сухими пестицидами

2. Захист від газів та парів (Клас A2 — органіка з температурою кипіння > 65°C):

  • Малярні роботи: надійний бар’єр при розпиленні автомобільних та промислових фарб, лаків і ґрунтовок на основі розчинників
  • Робота з хімією: приготування та нанесення епоксидних і поліефірних смол, клеїв, поліуретанових герметиків
  • Знежирення: робота з промисловими розчинниками, сольвентами, очищувачами деталей

Технічні переваги набору:

  • Комфорт тривалої роботи: збалансована конструкція та два клапани вдиху суттєво знижують опір диханню, запобігаючи швидкій втомі
  • Ергономіка: низькопрофільний дизайн не перекриває огляд і сумісний із захисними окулярами закритого або відкритого типу
  • Стандарти безпеки: обладнання відповідає європейським нормам EN 140 (напівмаски) та EN 14387 (комбіновані фільтри)

Склад набору:

  • Ергономічна напівмаска HM 175 — 1 шт.
  • Комбіновані змінні фільтри A2P3 — 2 шт. (1 пара)
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4080 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
744 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити