Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml
Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml
Двокомпонентний клей МАК 38, 50 ml (0893580240)
Двокомпонентний конструкційний клей МАК 38, 50 мл
-арт. 0893580240
Номер товару 0893580240
Немає в наявності
Ціна:
1380 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для склеювання металів, композитних матеріалів та різних пластмас між собою та один з одним
Дуже широкий спектр застосування
Склеює широкий спектр поверхонь
Для більшості металевих поверхонь праймер не потрібний
Швидке склеювання металів, тому що попередня обробка не потрібна.
Висока міцність
Чудова стійкість до втоми матеріалів та ударів.
Чудова стійкість до робочого середовища
Стійкість до зносу, вологи, бензину, дизельного палива та моторного масла.
Стійкий до високих температур до 120 °C
Стійко тримається практично на будь-яких поверхнях
Цей клей особливо рекомендується для умов впливу високих динамічних, термічних та кліматичних навантажень.
| Густина / умови | 0,96 г/см³ / за 24 °C |
| Зміна обсягу, макс. | 0.3 % |
| Розтягування при розриві, мін. | 100 % |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 місяців / прохолодне місце, не допускати замерзання |
| Термін виконання процесу, мін./макс. | 15-25 хвилин |
| Температура монтажу, мін./макс. | 20 25 °C |
| Міцність на розтяг, мін. | 22 Н/мм² |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 24 Н/мм² |
| Вміст | 50 мл |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Добре |
| Хімічна основа | Метилметакрилат |
| Тип упаковки | Подвійний картридж |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Не містить ЛОС | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Колір | Чорний |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до +120 °C |
Область застосування
Цей клей особливо рекомендується використовувати в конструкціях, що піддаються високим динамічним, термічним або кліматичним навантаженням. Завдяки своїй гнучкості він також може застосовуватися для склеювання матеріалів з різним коефіцієнтом теплового розширення. Ідеально підходить для автомобільних компонентів, електричних компонентів, побутової техніки, виробництва металоконструкцій, пластикових резервуарів, виробництва пластмас і композитів, вивісок і дисплеїв, корпусів термоформ, застосування у фармацевтичній промисловості, виробництві напоїв і харчових продуктів відповідно до сертифіката ISEGA; після затвердіння склеєні компоненти також безпечні для прямого контакту з харчовими продуктами.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Приєднайте трубку для статичного змішування до відкритого клейового картриджа і вставте картридж у відповідний пістолет-дозатор.
Не використовуйте перші 2 см змішаного клею.
Нанесіть достатню кількість клею на поверхні, що склеюються, забезпечуючи мінімальний зазор в 1 мм при подальшому притисканні деталей. Час притискання становить приблизно 10 хв.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для склеювання металів, композитних матеріалів та різних пластмас між собою та один з одним
Дуже широкий спектр застосування
Склеює широкий спектр поверхонь
Для більшості металевих поверхонь праймер не потрібний
Швидке склеювання металів, тому що попередня обробка не потрібна.
Висока міцність
Чудова стійкість до втоми матеріалів та ударів.
Чудова стійкість до робочого середовища
Стійкість до зносу, вологи, бензину, дизельного палива та моторного масла.
Стійкий до високих температур до 120 °C
Стійко тримається практично на будь-яких поверхнях
Цей клей особливо рекомендується для умов впливу високих динамічних, термічних та кліматичних навантажень.
Характеристики
| Густина / умови | 0,96 г/см³ / за 24 °C |
| Зміна обсягу, макс. | 0.3 % |
| Розтягування при розриві, мін. | 100 % |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 місяців / прохолодне місце, не допускати замерзання |
| Термін виконання процесу, мін./макс. | 15-25 хвилин |
| Температура монтажу, мін./макс. | 20 25 °C |
| Міцність на розтяг, мін. | 22 Н/мм² |
| Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 24 Н/мм² |
| Вміст | 50 мл |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Добре |
| Хімічна основа | Метилметакрилат |
| Тип упаковки | Подвійний картридж |
| Не містить ізоціанат | Так |
| Не містить ПВХ | Так |
| Не містить ЛОС | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Колір | Чорний |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до +120 °C |
Застосування
Область застосування
Цей клей особливо рекомендується використовувати в конструкціях, що піддаються високим динамічним, термічним або кліматичним навантаженням. Завдяки своїй гнучкості він також може застосовуватися для склеювання матеріалів з різним коефіцієнтом теплового розширення. Ідеально підходить для автомобільних компонентів, електричних компонентів, побутової техніки, виробництва металоконструкцій, пластикових резервуарів, виробництва пластмас і композитів, вивісок і дисплеїв, корпусів термоформ, застосування у фармацевтичній промисловості, виробництві напоїв і харчових продуктів відповідно до сертифіката ISEGA; після затвердіння склеєні компоненти також безпечні для прямого контакту з харчовими продуктами.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Приєднайте трубку для статичного змішування до відкритого клейового картриджа і вставте картридж у відповідний пістолет-дозатор.
Не використовуйте перші 2 см змішаного клею.
Нанесіть достатню кількість клею на поверхні, що склеюються, забезпечуючи мінімальний зазор в 1 мм при подальшому притисканні деталей. Час притискання становить приблизно 10 хв.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.