Двухкомпонентный клей МАК 38, 50 ml
Двухкомпонентный клей МАК 38, 50 ml
Двухкомпонентный клей МАК 38, 50 ml (0893580240)
Двухкомпонентный клей МАК 38, 50 мл
-арт. 0893580240
Номер товара 0893580240
Нет в наличии
Цена:
1380 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для склеивания металлов, композитных материалов и различных пластмасс между собой и друг с другом
Очень широкий спектр применения
Склеивает широкий спектр поверхностей
Для большинства металлических поверхностей праймер не требуется
Быстрое склеивание металлов, так как предварительная обработка не требуется.
Высокая прочность
Превосходная стойкость к усталости материалов и ударам.
Превосходная стойкость к рабочей среде
Устойчивость к износу, влаге, бензину, дизельному топливу и моторному маслу.
Стойкий к высоким температурам до 120 °C
Стойко держится практически на любых поверхностях
Этот клей особо рекомендуется для условий воздействия высоких динамических, термических и климатических нагрузок.
| Плотность/условия | 0,96 г/см³ / при 24 °C |
| Изменение объема, макс. | 0.3 % |
| Удлинение при разрыве, мин. | 100 % |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 месяц / хранить в прохладном месте при положительных температурах |
| Срок службы, мин./макс. | 15-25 минут |
| Мин./макс. температура монтажа | 20 25 °C |
| Прочность на растяжение, мин. | 22 Н/мм² |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 24 Н/мм² |
| Содержание | 50 мл |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Хорошо |
| Химический состав | Метилметакрилат |
| Тип упаковки | Двойной картридж |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
| Не содержит ЛОС | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Цвет | Черный |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до +120 °C |
Область применения
Для склеивания металлов, ферритов, алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали, композитных материалов и различных пластмасс между собой и друг с другом.
Инструкции
Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и жира. Склейте сразу после нанесения. Время сжатия – 10 минут.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для склеивания металлов, композитных материалов и различных пластмасс между собой и друг с другом
Очень широкий спектр применения
Склеивает широкий спектр поверхностей
Для большинства металлических поверхностей праймер не требуется
Быстрое склеивание металлов, так как предварительная обработка не требуется.
Высокая прочность
Превосходная стойкость к усталости материалов и ударам.
Превосходная стойкость к рабочей среде
Устойчивость к износу, влаге, бензину, дизельному топливу и моторному маслу.
Стойкий к высоким температурам до 120 °C
Стойко держится практически на любых поверхностях
Этот клей особо рекомендуется для условий воздействия высоких динамических, термических и климатических нагрузок.
Характеристики
| Плотность/условия | 0,96 г/см³ / при 24 °C |
| Изменение объема, макс. | 0.3 % |
| Удлинение при разрыве, мин. | 100 % |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 месяц / хранить в прохладном месте при положительных температурах |
| Срок службы, мин./макс. | 15-25 минут |
| Мин./макс. температура монтажа | 20 25 °C |
| Прочность на растяжение, мин. | 22 Н/мм² |
| Прочность на растяжение и сдвиг, мин. | 24 Н/мм² |
| Содержание | 50 мл |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Хорошо |
| Химический состав | Метилметакрилат |
| Тип упаковки | Двойной картридж |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
| Не содержит ЛОС | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Цвет | Черный |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до +120 °C |
Применение
Область применения
Для склеивания металлов, ферритов, алюминия, нержавеющей стали, оцинкованной стали, композитных материалов и различных пластмасс между собой и друг с другом.
Инструкции
Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и жира. Склейте сразу после нанесения. Время сжатия – 10 минут.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар