Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Магніт телескопічний
Фото - 1 - Магніт телескопічний

Магніт телескопічний (07153496)

Телескопічний магніт для пошуку та піднімання металевих деталей, 155-670 mm
Номер товару 07153496
Немає в наявності
Ціна:
588 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Телескопічний магніт для пошуку та піднімання металевих деталей у важкодоступних місцях

Компактний інструмент для вилучення гвинтів, гайок, шайб та інших металевих предметів із вузьких і важкодоступних зон.

Телескопічна конструкція

Довжина плавно регулюється від 155 до 670 мм, що полегшує доступ до важкодоступних місць.

Магнітна головка

Дає змогу надійно піднімати та утримувати металеві предмети масою до 500 г.

Практичне виконання

  • Оснащений голкою для регулювання форсунок омивача
  • Ковпачок захищає робочий елемент під час зберігання
  • Кишенькова кліпса для зручного носіння
Довжина,мін./макс. 155-670 мм
Дозволене навантаження, макс. 500 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Телескопічний магніт для пошуку та піднімання металевих деталей у важкодоступних місцях

Компактний інструмент для вилучення гвинтів, гайок, шайб та інших металевих предметів із вузьких і важкодоступних зон.

Телескопічна конструкція

Довжина плавно регулюється від 155 до 670 мм, що полегшує доступ до важкодоступних місць.

Магнітна головка

Дає змогу надійно піднімати та утримувати металеві предмети масою до 500 г.

Практичне виконання

  • Оснащений голкою для регулювання форсунок омивача
  • Ковпачок захищає робочий елемент під час зберігання
  • Кишенькова кліпса для зручного носіння
Характеристики arrow_down
Довжина,мін./макс. 155-670 мм
Дозволене навантаження, макс. 500 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити