Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Монтажна лопатка для шин
Фото - 1 - Монтажна лопатка для шин
Фото - 1 - Монтажна лопатка для шин

Монтажна лопатка для шин (0695326435)

Лопатка для монтажу шин і монтажн.лом монтування-500
Номер товару 0695326435
В наявності
Ціна:
1209.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручний, міцний і легкий інструмент для шиномонтажу з хром-ванадієвого сплаву
Довжина в дюймах 20 дюймів
Довжина 500 мм
Виконання Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручний, міцний і легкий інструмент для шиномонтажу з хром-ванадієвого сплаву
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 20 дюймів
Довжина 500 мм
Виконання Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
37.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити