Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 1 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 2 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 3 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 4 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 5 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 6 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 1 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 2 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 3 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 4 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 5 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED
Фото - 6 - Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED (0827950200)

Ліхтар акумуляторний ERGOPOWER SATURN, LED, IP 54, 500/180 lm, 4/2 W -арт. 0827950200
Номер товару 0827950200
В наявності
Ціна:
2479.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний світлодіод COB LED з виходом USB-A
Висока мобільність
  • 2 приховані гачка на тильній стороні
  • Ручку можна повертати на 360° та 180° у 2х різних напрямках
  • Сильний магніт внизу для кріплення до металевої поверхні
    Один вихід USB-A для живлення Безперервний і стабільний світловий потік (500 лм) від акумулятора 2600 мАг 2 ступінчаста потужність для основного світла (4 Вт), а також для переднього світла (2 Вт)
  • Основне світло: 500 лм (2 години) / 200 лм (5 годин)
  • Переднє світло: 180 лм (6 годин)
    IP54 / IK07
    Примітка Заряджання з кабелем USB-C
  • Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
    Ємність акумулятора / батареї 2600 мAгод
    Час зарядки 3,5 год
    Ударостійкість IK07
    Ступінь захисту IP IP 54
    Тип акумулятора / батареї Li-lon
    Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
    Довжина x Ширина x Висота 50 x 47 x 269 мм
    Тип з'єднання USB type C
    Номінальна напруга 3,7 В
    Комплектація Тільки кабель USB-C

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Потужний світлодіод COB LED з виходом USB-A
    Висока мобільність
  • 2 приховані гачка на тильній стороні
  • Ручку можна повертати на 360° та 180° у 2х різних напрямках
  • Сильний магніт внизу для кріплення до металевої поверхні
    Один вихід USB-A для живлення Безперервний і стабільний світловий потік (500 лм) від акумулятора 2600 мАг 2 ступінчаста потужність для основного світла (4 Вт), а також для переднього світла (2 Вт)
  • Основне світло: 500 лм (2 години) / 200 лм (5 годин)
  • Переднє світло: 180 лм (6 годин)
    IP54 / IK07
    Примітка Заряджання з кабелем USB-C
  • Характеристики arrow_down
    Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
    Ємність акумулятора / батареї 2600 мAгод
    Час зарядки 3,5 год
    Ударостійкість IK07
    Ступінь захисту IP IP 54
    Тип акумулятора / батареї Li-lon
    Клас захисту Клас захисту III/безпечна наднизька напруга
    Довжина x Ширина x Висота 50 x 47 x 269 мм
    Тип з'єднання USB type C
    Номінальна напруга 3,7 В
    Комплектація Тільки кабель USB-C
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт