Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, білий, 310 ml
Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, білий, 310 ml (08925608)
- Відмінна адгезія до плитки для надійної герметизації міжплиткових швів
- Висока хімічна стійкість 1)
- Гарне згладжування
- Постійно еластичний
- Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102
- Обладнаний фунгіцидом. Герметик захищає від появи плісняви та водоростей
Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.
Не підходить для обробки будівельних швів згідно DIN 18540. Через велику кількість рецептур фарб і лаків ми завжди рекомендуємо проводити попередні випробування, щоб виключити взаємодію. оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик. Швидкість схоплювання залежить від температури обробки, погодних умов і вологості основи. У холодну і сиру погоду це сильно затягується. На деревині, що містить дубильну кислоту, може відбутися знебарвлення. У разі вертикальних швів зверніть увагу на дренажні властивості герметика. Може викликати корозію таких металів, як сталь, мідь та оцинковані поверхні.
Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.
Випробовано відповідно до EN 15651 частини 1, 2, 3
- Реакція на вогонь: клас E
- Стабільність: < 2 мм
- Стійкість: > 70%
- Втрата обсягу: < 10%, для арт. 0892 215: < 20%
- Адгезійно-деформаційна поведінка після впливу тепла, води та штучного світла: Пройдено
- Міцність: Пройдено
- Міцність на розтяг при -30°C: < 0,9 МПа
- Поведінка під час розтягування за попередньої напруги при -30°C: Пройдено
EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.
Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.
10 років гарантії
10-річна гарантія поширюється виключно на такі властивості продукту, як стійкість до ультрафіолетового випромінювання, атмосферних впливів та старіння. Функція не може бути гарантована, оскільки вона залежить від правильної обробки.
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Густина / умови | 1 г/см³ / за 20°C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 20 хв |
| Твердість по Шору A | 23 |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Розтягування при розриві, мін. | 250% |
| Вміст | 310 мл |
| Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови | 3-3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50% |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Колір | Біла плитка |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Хімічна основа | Силікон на кислотній основі |
| Протигрибкові властивості | Так |
Інформація про продукт
- Відмінна адгезія до плитки для надійної герметизації міжплиткових швів
- Висока хімічна стійкість 1)
- Гарне згладжування
- Постійно еластичний
- Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102
- Обладнаний фунгіцидом. Герметик захищає від появи плісняви та водоростей
Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.
Не підходить для обробки будівельних швів згідно DIN 18540. Через велику кількість рецептур фарб і лаків ми завжди рекомендуємо проводити попередні випробування, щоб виключити взаємодію. оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик. Швидкість схоплювання залежить від температури обробки, погодних умов і вологості основи. У холодну і сиру погоду це сильно затягується. На деревині, що містить дубильну кислоту, може відбутися знебарвлення. У разі вертикальних швів зверніть увагу на дренажні властивості герметика. Може викликати корозію таких металів, як сталь, мідь та оцинковані поверхні.
Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.
Випробовано відповідно до EN 15651 частини 1, 2, 3
- Реакція на вогонь: клас E
- Стабільність: < 2 мм
- Стійкість: > 70%
- Втрата обсягу: < 10%, для арт. 0892 215: < 20%
- Адгезійно-деформаційна поведінка після впливу тепла, води та штучного світла: Пройдено
- Міцність: Пройдено
- Міцність на розтяг при -30°C: < 0,9 МПа
- Поведінка під час розтягування за попередньої напруги при -30°C: Пройдено
EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.
Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.
10 років гарантії
10-річна гарантія поширюється виключно на такі властивості продукту, як стійкість до ультрафіолетового випромінювання, атмосферних впливів та старіння. Функція не може бути гарантована, оскільки вона залежить від правильної обробки.
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Густина / умови | 1 г/см³ / за 20°C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 20 хв |
| Твердість по Шору A | 23 |
| Поглинаюча здатність при безперервному русі | 25% |
| Розтягування при розриві, мін. | 250% |
| Вміст | 310 мл |
| Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови | 3-3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50% |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Тип упаковки | Балон |
| Колір | Біла плитка |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Хімічна основа | Силікон на кислотній основі |
| Протигрибкові властивості | Так |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Немає відгуків про цей товар.