Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 1 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 2 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 3 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 4 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 1 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 2 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 3 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий
Фото - 4 - Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий

Герметик санітарний, силіконовий ацетатний, 310мл, прозорий (08925601)

Силікон-ацетат для ванної кімнати ГЕРМ.-СІЛІК.АЦ.-ПІЩ.-СЕРЕБР.-310мл
Номер товару 08925601
В наявності
Ціна:
408 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний герметик для плитки та вологих приміщень
  • Відмінна адгезія до плитки для надійної герметизації міжплиткових швів
  • Висока хімічна стійкість 1)
  • Гарне згладжування
  • Постійно еластичний
  • Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102
  • Обладнаний фунгіцидом. Герметик захищає від появи плісняви та водоростей

Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.

Сповіщення

Не підходить для обробки будівельних швів згідно DIN 18540. Через велику кількість рецептур фарб і лаків ми завжди рекомендуємо проводити попередні випробування, щоб виключити взаємодію. оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик. Швидкість схоплювання залежить від температури обробки, погодних умов і вологості основи. У холодну і сиру погоду це сильно затягується. На деревині, що містить дубильну кислоту, може відбутися знебарвлення.  У разі вертикальних швів зверніть увагу на дренажні властивості герметика. Може викликати корозію таких металів, як сталь, мідь та оцинковані поверхні.

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Випробовано відповідно до EN 15651 частини 1, 2, 3

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: < 2 мм
  • Стійкість: > 70%
  • Втрата обсягу: < 10%, для арт.  0892 215: < 20%
  • Адгезійно-деформаційна поведінка після впливу тепла, води та штучного світла: Пройдено
  • Міцність: Пройдено
  • Міцність на розтяг при -30°C: < 0,9 МПа
  • Поведінка під час розтягування за попередньої напруги при -30°C: Пройдено

EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

10 років гарантії

10-річна гарантія поширюється виключно на такі властивості продукту, як стійкість до ультрафіолетового випромінювання, атмосферних впливів та старіння. Функція не може бути гарантована, оскільки вона залежить від правильної обробки.

Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Густина / умови 1 г/см³ / за 20°C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 20 хв
Твердість по Шору A 23
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Розтягування при розриві, мін. 250%
Вміст 310 мл
Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови 3-3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Колір Прозорий
Хімічна основа Силікон на кислотній основі
Протигрибкові властивості Так
Артем 03.09.2023

Идеальный выбор для работы в ванной и на кухне

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальний герметик для плитки та вологих приміщень
  • Відмінна адгезія до плитки для надійної герметизації міжплиткових швів
  • Висока хімічна стійкість 1)
  • Гарне згладжування
  • Постійно еластичний
  • Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102
  • Обладнаний фунгіцидом. Герметик захищає від появи плісняви та водоростей

Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.

Сповіщення

Не підходить для обробки будівельних швів згідно DIN 18540. Через велику кількість рецептур фарб і лаків ми завжди рекомендуємо проводити попередні випробування, щоб виключити взаємодію. оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик. Швидкість схоплювання залежить від температури обробки, погодних умов і вологості основи. У холодну і сиру погоду це сильно затягується. На деревині, що містить дубильну кислоту, може відбутися знебарвлення.  У разі вертикальних швів зверніть увагу на дренажні властивості герметика. Може викликати корозію таких металів, як сталь, мідь та оцинковані поверхні.

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Випробовано відповідно до EN 15651 частини 1, 2, 3

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: < 2 мм
  • Стійкість: > 70%
  • Втрата обсягу: < 10%, для арт.  0892 215: < 20%
  • Адгезійно-деформаційна поведінка після впливу тепла, води та штучного світла: Пройдено
  • Міцність: Пройдено
  • Міцність на розтяг при -30°C: < 0,9 МПа
  • Поведінка під час розтягування за попередньої напруги при -30°C: Пройдено

EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

10 років гарантії

10-річна гарантія поширюється виключно на такі властивості продукту, як стійкість до ультрафіолетового випромінювання, атмосферних впливів та старіння. Функція не може бути гарантована, оскільки вона залежить від правильної обробки.

Характеристики arrow_down
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Густина / умови 1 г/см³ / за 20°C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 20 хв
Твердість по Шору A 23
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Розтягування при розриві, мін. 250%
Вміст 310 мл
Швидкість повного затвердіння, мін./макс. / умови 3-3 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Тип упаковки Балон
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Колір Прозорий
Хімічна основа Силікон на кислотній основі
Протигрибкові властивості Так
Відгуків (1) arrow_down
Артем 03.09.2023

Идеальный выбор для работы в ванной и на кухне

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
647.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
590.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
850.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
387.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити