Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 1 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 2 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 3 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 4 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 5 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 6 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 1 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 2 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 3 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 4 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 5 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED
Фото - 6 - Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED

Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED (5827500001)

Ліхтар-ручка акумуляторний MINI, LED, 2,5 + 1W, 250 lm -арт. 5827500001
Номер товару 5827500001
В наявності
Ціна:
1260 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Невеликий та легкий багатофункціональний ліхтар
Компактний дизайн та алюмінієвий корпус забезпечують легке перенесення та розміщення в різних умовах. Він ідеально підходить для точної роботи та використання в обмеженому просторі

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус

Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях

Акумулятор ємністю 500 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2,5 год

Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
Основне робоче освітлення має два режими роботи – світловий потік:
  • Максимальна яскравість 250 лм – час роботи 1,5 години
  • Мінімальна яскравість 100 лм – час роботи 5 годин
Точкове освітлення – світловий потік:
  • Максимальна яскравість 90 лм – час роботи 5 годин

Функція затемнення
Можливість плавного регулювання інтенсивності освітлення для обох джерел світла

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Надійний магніт
Має сильний магніт на кишеньковій кліпсі

USB-кабель у комплекті
Час зарядки 2,5 год
Світловий потік 250 лм
Ударостійкість IK07
Клас захисту IP 20
Матеріал корпусу Алюміній
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 1,5 - 5 год
Ємність акумулятора / батареї 500 мАгод
Потужність 2,5 + 1 Вт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Невеликий та легкий багатофункціональний ліхтар
Компактний дизайн та алюмінієвий корпус забезпечують легке перенесення та розміщення в різних умовах. Він ідеально підходить для точної роботи та використання в обмеженому просторі

Захист від ударів та падінь рівня IK07
Алюмінієвий корпус

Рівень захисту IP20
Підходить для використання у сухих приміщеннях

Акумулятор ємністю 500 мАгод
Літій-іонний акумулятор з роз'ємом Type-C
Час заряджання – 2,5 год

Два джерела світла: основне робоче освітлення та точкове освітлення
Основне робоче освітлення має два режими роботи – світловий потік:
  • Максимальна яскравість 250 лм – час роботи 1,5 години
  • Мінімальна яскравість 100 лм – час роботи 5 годин
Точкове освітлення – світловий потік:
  • Максимальна яскравість 90 лм – час роботи 5 годин

Функція затемнення
Можливість плавного регулювання інтенсивності освітлення для обох джерел світла

Індикатор заряду акумулятора
Стан заряду акумулятора відображається одним світлодіодом, розташованим поруч із зарядним портом USB Type-C

Надійний магніт
Має сильний магніт на кишеньковій кліпсі

USB-кабель у комплекті
Характеристики arrow_down
Час зарядки 2,5 год
Світловий потік 250 лм
Ударостійкість IK07
Клас захисту IP 20
Матеріал корпусу Алюміній
Елементи живлення Вбудований Li-Ion акумулятор 3,7 В, 500 мАгод
Час роботи від акумулятора в залежності від яскравості 1,5 - 5 год
Ємність акумулятора / батареї 500 мАгод
Потужність 2,5 + 1 Вт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6091.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -14.3 %
840 грн/шт
720 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
6000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити