Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лита смола WÜ, до 10 kV, 200 ml
Фото - 1 - Лита смола WÜ, до 10 kV, 200 ml
Фото - 1 - Лита смола WÜ, до 10 kV, 200 ml

Лита смола WÜ, до 10 kV, 200 ml (0890450009)

Лита смола типу WÜ, до 10 kV, 200 ml -арт. 0890450009
Номер товару 0890450009
В наявності
Ціна:
1620 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лита смола типу WÜ призначена для герметизації та заливки електричних з’єднань у мережах до 10 kV
Матеріал забезпечує надійний захист від вологи, механічних впливів та хімічних чинників, зберігаючи стабільні властивості протягом усього терміну служби.

Переваги заливальної смоли:

  • Повністю водонепроникна як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні
  • Схвалена відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
  • Висока механічна міцність

Переваги заливальної смоли WÜ:

  • Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
  • Висока стійкість до гідролізу
  • Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
  • Добра стійкість до УФ‑випромінювання та хімічних впливів
  • Низька в’язкість, що полегшує заливання
  • Відмінне зчеплення з металами та пластиками
  • Після затвердіння залишається м’яко‑еластичною
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Типове позначення E 1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лита смола типу WÜ призначена для герметизації та заливки електричних з’єднань у мережах до 10 kV
Матеріал забезпечує надійний захист від вологи, механічних впливів та хімічних чинників, зберігаючи стабільні властивості протягом усього терміну служби.

Переваги заливальної смоли:

  • Повністю водонепроникна як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні
  • Схвалена відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
  • Висока механічна міцність

Переваги заливальної смоли WÜ:

  • Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
  • Висока стійкість до гідролізу
  • Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
  • Добра стійкість до УФ‑випромінювання та хімічних впливів
  • Низька в’язкість, що полегшує заливання
  • Відмінне зчеплення з металами та пластиками
  • Після затвердіння залишається м’яко‑еластичною
Характеристики arrow_down
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Типове позначення E 1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
899.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити