Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Литая смола WÜ, до 10 kV, 200 ml
Фото - 1 - Литая смола WÜ, до 10 kV, 200 ml

Литая смола WÜ, до 10 kV, 200 ml (0890450009)

Литая смола типа WÜ, до 10 kV, 200 ml -арт. 0890450009
Номер товара 0890450009
В наличии
Цена:
1620 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Литая смола типа WÜ предназначена для герметизации и заливки электрических соединений в сетях до 10 kV.
Материал обеспечивает надежную защиту от влаги, механических воздействий и химических факторов, сохраняя стабильные свойства в течение всего срока службы.

Преимущества заливочной смолы:

  • Полностью водонепроницаема как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
  • Одобрена в соответствии с DIN VDE 0165 для использования во взрывоопасных зонах
  • Высокая механическая прочность

Преимущества заливочной смолы WÜ:

  • Соответствует DIN VDE 0291 Часть 2 и подходит для приложений до 10 kV
  • Высокая устойчивость к гидролизу
  • Длительный срок хранения (до 24 месяцев)
  • Хорошая устойчивость к УФ-излучению и химическим воздействиям
  • Низкая вязкость, облегчающая заливку
  • Отличное сцепление с металлами и пластиками
  • После отвердения остается мягко-эластичной
Содержание 200 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Типовое обозначение E 1

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Литая смола типа WÜ предназначена для герметизации и заливки электрических соединений в сетях до 10 kV.
Материал обеспечивает надежную защиту от влаги, механических воздействий и химических факторов, сохраняя стабильные свойства в течение всего срока службы.

Преимущества заливочной смолы:

  • Полностью водонепроницаема как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
  • Одобрена в соответствии с DIN VDE 0165 для использования во взрывоопасных зонах
  • Высокая механическая прочность

Преимущества заливочной смолы WÜ:

  • Соответствует DIN VDE 0291 Часть 2 и подходит для приложений до 10 kV
  • Высокая устойчивость к гидролизу
  • Длительный срок хранения (до 24 месяцев)
  • Хорошая устойчивость к УФ-излучению и химическим воздействиям
  • Низкая вязкость, облегчающая заливку
  • Отличное сцепление с металлами и пластиками
  • После отвердения остается мягко-эластичной
Характеристики arrow_down
Содержание 200 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Типовое обозначение E 1
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2204.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить