Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal
Фото - 2 - Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal
Фото - 3 - Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal
Фото - 1 - Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal
Фото - 2 - Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal
Фото - 3 - Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal

Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal (071566021)

Лезо для ножа, трапеція, посилене Bi-metal, 61x19x0.6 мм -арт. 071566021
Номер товару 071566021
В наявності
Ціна:
17.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно висока стійкість завдяки використанню біметалу Безпечність використання Має значну міцність при використанні в нормальних робочих умовах. Висока рентабельність і ефективність Термін служби в 3 рази довший, ніж у стандартних лез. Гнучке і еластичне За потреби лезо можна зігнути. Перераховані властивості характерні тільки для даного типу лез
Товщина леза 0,6 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 61 мм
Матеріал Біметалеві

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно висока стійкість завдяки використанню біметалу Безпечність використання Має значну міцність при використанні в нормальних робочих умовах. Висока рентабельність і ефективність Термін служби в 3 рази довший, ніж у стандартних лез. Гнучке і еластичне За потреби лезо можна зігнути. Перераховані властивості характерні тільки для даного типу лез
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,6 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 18,7 мм
Довжина леза 61 мм
Матеріал Біметалеві
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1254.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1009.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
570.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності