Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 6 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic
Фото - 6 - Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic

Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic (1607012014)

Кутова шліфувальна машина AWS 14-125 Basic, WORKSHOP -арт. 1607012014
Номер товару 1607012014
Немає в наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна кутова шліфувальна машина 1400 Вт (125 мм)

Потужний інструмент експертного класу, створений для збалансованого виконання задач зі шліфування та різання у пропорції 50/50
Завдяки інтелектуальній електроніці та надійній конструкції модель забезпечує стабільну якість обробки та високу продуктивність у будь-яких умовах.

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1400 Вт
  • Максимальний діаметр диска: 125 мм
  • Швидкість холостого ходу: регульована 3000–11000 об/хв
  • Різьба шпинделя: M14
  • Вага: близько 2,5 кг

Універсальність та електроніка:

  • Оптимізоване призначення: рівномірний розподіл навантаження між операціями різання та шліфування
  • Регулювання швидкості: плавний вибір обертів для роботи з різними типами абразиву
  • Константна електроніка: підтримка стабільних обертів під навантаженням для якісного шліфування
  • Плавний пуск: захищає механіку і забезпечує комфортний старт без ривків

Система безпеки та захисту:

  • Захист від повторного пуску: Унеможливлює самовільний запуск після перепадів живлення
  • Швидке регулювання кожуха: дає змогу миттєво адаптувати інструмент під різання або шліфування без використання ключів
  • Вторинний рівень ізоляції: підвищена електробезпека для інтенсивного професійного використання

Конструктивні переваги:

  • Мережевий кабель: 4‑метровий гумовий шнур для максимальної мобільності
  • Сертифікація: CE — відповідність європейським стандартам безпеки
  • Компактна, ергономічна конструкція для тривалої комфортної роботи

Завдяки потужності 1400 Вт та електронній системі стабілізації обертів ця кутова машина є універсальним рішенням для майстрів, яким потрібен інструмент, здатний однаково ефективно виконувати як важкі шліфувальні роботи, так і точне різання металу чи бетону

Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна споживана потужність 1400 Вт
Вага обладнання 2,6 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Швидкість холостого ходу 3000-11000 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна кутова шліфувальна машина 1400 Вт (125 мм)

Потужний інструмент експертного класу, створений для збалансованого виконання задач зі шліфування та різання у пропорції 50/50
Завдяки інтелектуальній електроніці та надійній конструкції модель забезпечує стабільну якість обробки та високу продуктивність у будь-яких умовах.

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1400 Вт
  • Максимальний діаметр диска: 125 мм
  • Швидкість холостого ходу: регульована 3000–11000 об/хв
  • Різьба шпинделя: M14
  • Вага: близько 2,5 кг

Універсальність та електроніка:

  • Оптимізоване призначення: рівномірний розподіл навантаження між операціями різання та шліфування
  • Регулювання швидкості: плавний вибір обертів для роботи з різними типами абразиву
  • Константна електроніка: підтримка стабільних обертів під навантаженням для якісного шліфування
  • Плавний пуск: захищає механіку і забезпечує комфортний старт без ривків

Система безпеки та захисту:

  • Захист від повторного пуску: Унеможливлює самовільний запуск після перепадів живлення
  • Швидке регулювання кожуха: дає змогу миттєво адаптувати інструмент під різання або шліфування без використання ключів
  • Вторинний рівень ізоляції: підвищена електробезпека для інтенсивного професійного використання

Конструктивні переваги:

  • Мережевий кабель: 4‑метровий гумовий шнур для максимальної мобільності
  • Сертифікація: CE — відповідність європейським стандартам безпеки
  • Компактна, ергономічна конструкція для тривалої комфортної роботи

Завдяки потужності 1400 Вт та електронній системі стабілізації обертів ця кутова машина є універсальним рішенням для майстрів, яким потрібен інструмент, здатний однаково ефективно виконувати як важкі шліфувальні роботи, так і точне різання металу чи бетону

Характеристики arrow_down
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна споживана потужність 1400 Вт
Вага обладнання 2,6 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Швидкість холостого ходу 3000-11000 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2796.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -44.1 %
341.46 грн/шт
190.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купити