Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 1 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 2 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 3 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 4 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 5 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 6 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 1 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 2 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 3 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 4 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 5 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic
Фото - 6 - Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic

Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic (1607012014)

Угловая шлифмашина AWS 14-125 Basic, WORKSHOP -арт. 1607012014
Номер товара 1607012014
Нет в наличии
Цена:
4200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональная угловая шлифмашина 1400 Вт (125 мм)

Мощный инструмент экспертного класса, созданный для сбалансированного выполнения задач по шлифовке и резке в пропорции 50/50
Благодаря интеллектуальной электронике и надежной конструкции, модель обеспечивает стабильное качество обработки и высокую производительность в любых условиях.

Основные характеристики:

  • Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц
  • Потребляемая мощность: 1400 Вт
  • Максимальный диаметр диска: 125 мм
  • Скорость холостого хода: регулируемая 3000–11000 об/мин
  • Резьба шпинделя: M14
  • Вес: около 2,5 кг

Универсальность и электроника:

  • Оптимизированное назначение: равномерное распределение нагрузки между операциями резки и шлифовки
  • Регулировка скорости: плавный выбор оборотов для работы с разными типами абразива
  • Константная электроника: поддержание стабильных оборотов под нагрузкой для качественной шлифовки
  • Плавный пуск: защищает механику и обеспечивает комфортный старт без рывков

Система безопасности и защиты:

  • Защита от повторного пуска: Исключает самопроизвольный запуск после перепадов питания
  • Быстрая регулировка кожуха: позволяет мгновенно адаптировать инструмент под резку или шлифование без использования ключей
  • Вторичный уровень изоляции: повышенная электробезопасность для интенсивного профессионального использования

Конструктивные преимущества:

  • Сетевой кабель: 4-метровый резиновый шнур для максимальной мобильности
  • Сертификация: CE — соответствие европейским стандартам безопасности
  • Компактная, эргономичная конструкция для длительной комфортной работы

Благодаря мощности 1400 Вт и электронной системе стабилизации оборотов эта угловая машина является универсальным решением для мастеров, которым нужен инструмент, способный одинаково эффективно выполнять как тяжелые шлифовальные работы, так и точную резку металла или бетона

Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Потребляемая мощность 1400 Вт
Вес оборудования 2,6 кг
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Длина кабеля 4 м
Частота, мин./макс. 50 Гц
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Скорость холостого хода 3000-11000 об/мин

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональная угловая шлифмашина 1400 Вт (125 мм)

Мощный инструмент экспертного класса, созданный для сбалансированного выполнения задач по шлифовке и резке в пропорции 50/50
Благодаря интеллектуальной электронике и надежной конструкции, модель обеспечивает стабильное качество обработки и высокую производительность в любых условиях.

Основные характеристики:

  • Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц
  • Потребляемая мощность: 1400 Вт
  • Максимальный диаметр диска: 125 мм
  • Скорость холостого хода: регулируемая 3000–11000 об/мин
  • Резьба шпинделя: M14
  • Вес: около 2,5 кг

Универсальность и электроника:

  • Оптимизированное назначение: равномерное распределение нагрузки между операциями резки и шлифовки
  • Регулировка скорости: плавный выбор оборотов для работы с разными типами абразива
  • Константная электроника: поддержание стабильных оборотов под нагрузкой для качественной шлифовки
  • Плавный пуск: защищает механику и обеспечивает комфортный старт без рывков

Система безопасности и защиты:

  • Защита от повторного пуска: Исключает самопроизвольный запуск после перепадов питания
  • Быстрая регулировка кожуха: позволяет мгновенно адаптировать инструмент под резку или шлифование без использования ключей
  • Вторичный уровень изоляции: повышенная электробезопасность для интенсивного профессионального использования

Конструктивные преимущества:

  • Сетевой кабель: 4-метровый резиновый шнур для максимальной мобильности
  • Сертификация: CE — соответствие европейским стандартам безопасности
  • Компактная, эргономичная конструкция для длительной комфортной работы

Благодаря мощности 1400 Вт и электронной системе стабилизации оборотов эта угловая машина является универсальным решением для мастеров, которым нужен инструмент, способный одинаково эффективно выполнять как тяжелые шлифовальные работы, так и точную резку металла или бетона

Характеристики arrow_down
Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Потребляемая мощность 1400 Вт
Вес оборудования 2,6 кг
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Длина кабеля 4 м
Частота, мин./макс. 50 Гц
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Скорость холостого хода 3000-11000 об/мин
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3060 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -44.1 %
341.46 грн/шт
190.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купить
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2820 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
25.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2796.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить