Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH PZ2 M5 45 мм
Скидка -44.1 %
Фото - 1 - Бита WURTH PZ2 M5 45 мм

Бита WURTH PZ2 M5 45 мм (0614176677)

Бита WURTH PZ2 M5 45 мм БИТА-PZ2-M5-ЧЁРН.-L45MM
Номер товара 0614176677
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
341.46 грн/шт
-44.1 %
190.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Резьба PZ M5
Длина 45 мм
Привод M5
Размер наконечника PZ2
Тип привода Метрическая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Резьба PZ M5
Характеристики arrow_down
Длина 45 мм
Привод M5
Размер наконечника PZ2
Тип привода Метрическая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2820 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
25.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2796.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -44.1 %
341.46 грн/шт
190.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купить