Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH PZ2 M5 45 мм
Знижка -44.1 %
Фото - 1 - Біта WURTH PZ2 M5 45 мм

Біта WURTH PZ2 M5 45 мм (0614176677)

Біта WURTH PZ2 M5 45 мм
Номер товару 0614176677
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
341.46 грн/шт
-44.1 %
190.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Різьба PZ M5
Довжина 45 мм
Привід M5
Розмір наконечника PZ2
Тип приводу Метрична різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Різьба PZ M5
Характеристики arrow_down
Довжина 45 мм
Привід M5
Розмір наконечника PZ2
Тип приводу Метрична різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3630.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -64.3 %
50.4 грн/шт
18 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
38.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення