Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кусачки торцеві, прямі
Фото - 2 - Кусачки торцеві, прямі
Фото - 3 - Кусачки торцеві, прямі
Фото - 4 - Кусачки торцеві, прямі
Фото - 1 - Кусачки торцеві, прямі
Фото - 2 - Кусачки торцеві, прямі
Фото - 3 - Кусачки торцеві, прямі
Фото - 4 - Кусачки торцеві, прямі

Кусачки торцеві, прямі (07140733)

Кусачки торцеві, прямі, L115MM -арт. 071407 33
Номер товару 07140733
В наявності
Ціна:
2820 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для різання спереду; поверхневе різання м'яких проводів. Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт – захоплення, фіксація, вигин. Макс. діаметр різу твердого дроту - 0,5 мм Макс. діаметр різу м'якого дроту - 2 мм
Стандарт: DIN ISO 9654 Лезо: Для різання твердого та м'якого дроту b>Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки b>Пружина, що відкриває:Подвійна пружина для автоматичного розкриття плоскогубців b>Головка: З поліруванням
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 0,5 мм
Ширина губок (закрита) (A) 11 мм
Довжина (L) 115 мм
Довжина ріжучої кромки (C) 16 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 2 мм
Довжина губок (B) 6 мм
Товщина губок (D) 7 мм
Область застосування Розріз м'якого дроту врівень

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для різання спереду; поверхневе різання м'яких проводів. Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт – захоплення, фіксація, вигин. Макс. діаметр різу твердого дроту - 0,5 мм Макс. діаметр різу м'якого дроту - 2 мм
Стандарт: DIN ISO 9654 Лезо: Для різання твердого та м'якого дроту b>Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки b>Пружина, що відкриває:Подвійна пружина для автоматичного розкриття плоскогубців b>Головка: З поліруванням
Характеристики arrow_down
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 0,5 мм
Ширина губок (закрита) (A) 11 мм
Довжина (L) 115 мм
Довжина ріжучої кромки (C) 16 мм
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 2 мм
Довжина губок (B) 6 мм
Товщина губок (D) 7 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Розріз м'якого дроту врівень
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
25.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2796.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -44.1 %
341.46 грн/шт
190.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купити