Куртка зимова BERGEN
Фільтр
Версії товару Куртка зимова BERGEN
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір 3XL
Номер товару M411336005
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір L
Номер товару M411336002
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Розмір | L |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір M
Номер товару M411336001
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Розмір | M |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір S
Номер товару M411336000
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Розмір | S |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір XL
Номер товару M411336003
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Розмір | XL |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір XXL
Номер товару M411336004
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Розмір | XXL |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір 4XL
Номер товару M411336006
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Куртка зимова BERGEN |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 4320 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 4320 грн |