Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір 4XL
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір 4XL
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір 4XL (M411336006)
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір 4XL, MODYF -арт.M411336006
Номер товару M411336006
Немає в наявності
Ціна:
4320 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спортивна, сучасна куртка, тепла та надзвичайно легка
Водонепроникний
- 10 000 мм WC, дихаючий 5000 MVP
- 2 бічні кишені на блискавці, 1 внутрішня кишеня
- Капюшон на резинці
- Світловідбиваючі елементи дизайну на капюшоні та рукавах
- Регульовані манжети, захист підборіддя
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Спортивна, сучасна куртка, тепла та надзвичайно легка
Водонепроникний
- 10 000 мм WC, дихаючий 5000 MVP
- 2 бічні кишені на блискавці, 1 внутрішня кишеня
- Капюшон на резинці
- Світловідбиваючі елементи дизайну на капюшоні та рукавах
- Регульовані манжети, захист підборіддя
Характеристики
| Матеріал | 100% поліестер |
| Наповнення | 100% поліестер |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 90 г |
| Призначення | Вологостійка |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Куртка зимова BERGEN, чорна, розмір S
Немає відгуків про цей товар.