Куртка софтшелл CETUS
Фільтр
Версії товару Куртка софтшелл CETUS
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 5XL
Номер товару M441226007
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 5XL |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 6XL
Номер товару M441226008
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 6XL |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір L
Номер товару M441226002
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | L |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір S
Номер товару M441226000
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | S |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL
Номер товару M441226005
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 4XL
Номер товару M441226006
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір M
Номер товару M441226001
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | M |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір XL
Номер товару M441226003
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XL |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір XS
Номер товару M441226010
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XS |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір XXL
Номер товару M441226004
Технічна інформація
| Матеріал | 100% поліестер |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | XXL |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Куртка софтшелл CETUS |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1896 грн |