Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL

Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL (M441226005)

Куртка CETUS, софтшелл, бежева, розмір 3XL, MODYF -арт. M441226005
Номер товару M441226005
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ця куртка виготовлена з еластичного матеріалу софтшелл. Вона має практичний внутрішній капюшон, що ховається в окрему кишеню на комірі, та кишеню на рукаві. Крім того, вона є вітрозахисною та повітропроникною.
  • Дихаюча, вітрозахисна та водовідштовхувальна (6000 мм водяного стовпа)
  • 3 зовнішні кишені на водонепроникній блискавці, кишеня на рукаві, внутрішня кишеня
  • Регульовані манжети та низ, ергономічний крій на рукавах
  • Світловідбивні вставки
  • Капюшон можна прибрати у відділення на комірі
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Матеріал 100% поліестер
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
    Розмір 3XL
    Можна мити при 40 °C
    Колір Бежевий, антрацит
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Ця куртка виготовлена з еластичного матеріалу софтшелл. Вона має практичний внутрішній капюшон, що ховається в окрему кишеню на комірі, та кишеню на рукаві. Крім того, вона є вітрозахисною та повітропроникною.
  • Дихаюча, вітрозахисна та водовідштовхувальна (6000 мм водяного стовпа)
  • 3 зовнішні кишені на водонепроникній блискавці, кишеня на рукаві, внутрішня кишеня
  • Регульовані манжети та низ, ергономічний крій на рукавах
  • Світловідбивні вставки
  • Капюшон можна прибрати у відділення на комірі
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®
  • Характеристики arrow_down
    Матеріал 100% поліестер
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
    Розмір 3XL
    Можна мити при 40 °C
    Колір Бежевий, антрацит
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    6540 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4320.66 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    3360 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    2786.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2820 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2073.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -15 %
    1128 грн/шт
    958.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити