Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Струна для зрізання автомобільного скла, вита
Фото - 1 - Струна для зрізання автомобільного скла, вита
Фото - 1 - Струна для зрізання автомобільного скла, вита

Струна для зрізання автомобільного скла, вита (07145828)

Вита струна для зрізання автомобільного скла, 22,5 м
Номер товару 07145828
В наявності
Ціна:
1143.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Вита струна призначена для професійного зрізання клеєного автомобільного скла під час ремонтних і сервісних робіт

Застосовується для відокремлення лобового, бокового або заднього скла від кузова автомобіля.

Вита конструкція для високої ріжучої здатності

Завдяки витій структурі струна забезпечує високу ефективність різання навіть за відсутності класичних ріжучих кромок. Така конструкція сприяє стабільній роботі під навантаженням і контрольованому проходженню по клейовому шву.

Зручність у використанні

Струна постачається закріпленою на пластиковій котушці, що забезпечує зручне зберігання, захист від заплутування та контрольоване розмотування під час роботи.

Діаметр дроту 0,8 мм
Довжина 22,5 м
Форма Круглий
Матеріал Сталь
Анатолий 13.03.2024

Работаю сантехником, перепробовал много разных режущих инструментов. Круглая режущая проволока – это просто находка! Она очень прочная, легко режет металл, пластик и даже дерево. С ней я могу работать в самых труднодоступных местах. Проволока очень компактная, легко помещается в карман. Однозначно рекомендую всем мастерам!

Сергей 27.03.2024

Я сварщик, и мне часто приходится резать металл. Эта проволока стала для меня незаменимым помощником. Она режет быстро, без заусенцев, и не оставляет ржавчины. Проволока очень выносливая, хватает надолго. Я очень доволен покупкой!

Владимир 24.03.2024

В автосервисе я работаю уже более 5 лет, и за это время перепробовал много разных инструментов. Она очень прочная, ей легко резать трубы, арматуру и другие металлоконструкции. Проволока не деформируется и не ржавеет.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Вита струна призначена для професійного зрізання клеєного автомобільного скла під час ремонтних і сервісних робіт

Застосовується для відокремлення лобового, бокового або заднього скла від кузова автомобіля.

Вита конструкція для високої ріжучої здатності

Завдяки витій структурі струна забезпечує високу ефективність різання навіть за відсутності класичних ріжучих кромок. Така конструкція сприяє стабільній роботі під навантаженням і контрольованому проходженню по клейовому шву.

Зручність у використанні

Струна постачається закріпленою на пластиковій котушці, що забезпечує зручне зберігання, захист від заплутування та контрольоване розмотування під час роботи.

Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,8 мм
Довжина 22,5 м
Форма Круглий
Матеріал Сталь
Відгуків (3) arrow_down
Анатолий 13.03.2024

Работаю сантехником, перепробовал много разных режущих инструментов. Круглая режущая проволока – это просто находка! Она очень прочная, легко режет металл, пластик и даже дерево. С ней я могу работать в самых труднодоступных местах. Проволока очень компактная, легко помещается в карман. Однозначно рекомендую всем мастерам!

Сергей 27.03.2024

Я сварщик, и мне часто приходится резать металл. Эта проволока стала для меня незаменимым помощником. Она режет быстро, без заусенцев, и не оставляет ржавчины. Проволока очень выносливая, хватает надолго. Я очень доволен покупкой!

Владимир 24.03.2024

В автосервисе я работаю уже более 5 лет, и за это время перепробовал много разных инструментов. Она очень прочная, ей легко резать трубы, арматуру и другие металлоконструкции. Проволока не деформируется и не ржавеет.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
449.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити