Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M4
Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M4
Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M4 (0653800400)
Мітчик машинний для глухих отворів, сталь, HSCO-VARYTAP-BLUE-M4, ZEBRA -арт. 0653800400
Номер товару 0653800400
В наявності
Ціна:
449.28 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Інноваційний інструмент для загального широкого застосування в сталях з міцністю до 1200 Н/мм2
Нова розроблена геометрія Vario
Оптимізоване видалення стружки, запобігає накопиченню стружки
Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступінчатому процесу обробки
Чудове видалення стружки та ідеальна відповідність калібру
Кутова різьбова частина
Зменшення ризику сколів на інструменті
Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків
Ексклюзивно в Würth
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр отвору під різьбу | 3,3 мм |
| Розмір квадрату | 3,4 мм |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 4,5 мм |
| Кут повороту | 45° Vario |
| Довжина | 63 мм |
| Форма | C |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M4 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип отвору | Глухий отвір ≤ 2,5xD |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Інноваційний інструмент для загального широкого застосування в сталях з міцністю до 1200 Н/мм2
Нова розроблена геометрія Vario
Оптимізоване видалення стружки, запобігає накопиченню стружки
Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступінчатому процесу обробки
Чудове видалення стружки та ідеальна відповідність калібру
Кутова різьбова частина
Зменшення ризику сколів на інструменті
Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків
Ексклюзивно в Würth
Характеристики
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Діаметр отвору під різьбу | 3,3 мм |
| Розмір квадрату | 3,4 мм |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 4,5 мм |
| Кут повороту | 45° Vario |
| Довжина | 63 мм |
| Форма | C |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M4 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Тип отвору | Глухий отвір ≤ 2,5xD |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Застосування
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Мітчик машинний HSCo VaryTap синій, M24
Немає відгуків про цей товар.